Page 219 - Roebuck 2016
P. 219
Sammenleggbare linjaler | Stållinjaler - millimeter | Stållinjaler - millimeter/tomme
2M meter hvit Meterstokk / tommestokk vinkel og dybdemåling - 10 segmenter med metallender
Materiale: Glassfiber forsterket polyamid. Skrape, vær og kjemikalieresistent. Ledd: Playfree, sliteresistent, og vedlikeholdsfritt ledd med stålfjær med konstant spenning.
Brukbar 90 ° smekk-på-plass.
Skala: Dyp preget svartskala i trinn på 1 mm. Hver 10 cm er markert i rød. Nøyaktighet: CE konformitet, EU standard nøyaktighetsklasse III.
Ekstra: Lesbar fra begge sider gjennom en andre bakover kjøreskala (Recto Verso). Dybdemåling med press-ut dybdemåler.
Vinkemåling med forankringer av dybdemåler i festehull.
Artnr
C6909546
Pris pr stk NOK
115,12
Fleksibel stållinjal
Rustfritt stål båndstål EC grad II en rund ende med øye
Artnr
C7893850 C7893852 C7875662 C7875663 C7875665
Gradering
0,5mm topp 1.0mm bunn 0,5mm topp 1.0mm bunn 0,5mm topp 1.0mm bunn 0,5mm topp 1.0mm bunn 0,5mm topp 1.0mm bunn
EC Grad II EC Grad II EC Grad II EC Grad II EC Grad II
35,66
49,97 496,59 828,95 997,08
Total lengde
200 mm 250 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm
Bredde x tykkelse
13 x 0.5 mm 15 x 0.5 mm 30 x 1.0 mm 30 x 1.0 mm 30 x 1.0 mm
Nøyak-
tighet NOK
Pris pr stk
Metriske kvadratender rigide linjaler
Produsert fra høykvalitetsstål og helt herdet og temperert med et anti-blendene sateng kromoverflate.
Gradering etset for nøyaktighet nøyaktighet.
Spesifikasjoner:
Linjaler gradert på begge sider: 1.0 mm og 0.5 mm Samsvarer til EEC-Class 1, Ref 73/362/EEC
Artnr
C3975513 C3975514 C1695960 C3975517
Lengde
150 mm 300 mm 600 mm 1000 mm
Type (r)
Rørtang Rørtang Rørtang Rigid
Total bredde (T)
19 mm 25 mm 29 mm 32 mm
Pris pr stk Tykkelse NOK
1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
117,46 196,41 491,66
1336,13
14
www.roebuck-tools.com
211
Måleverktøy
135267 593419 202565