Page 220 - Roebuck 2016
P. 220
Stållinjaler - millimeter/tomme | Rettholt | Presisjonsverktøy
Metriske/tommer kvadratender rigide linjaler
Produsert fra høykvalitetsstål og helt herdet sateng kromoverflate.
Gradering etset for nøyaktighet.
Linjaler gradert:
Frontside: 32nds” og 64ths”
Omvendt side: 1.0 mm & 0.5 mm Samsvarer til EEC-Class 1, Ref 73/362/EEC
og temperert med et anti-blendene
Artnr
C3944358 C3944359 C3944361 C3944362
Beskrivelse
150mm / 6” Rørtang 300mm / 12” Rørtang 600mm / 24in Square 900mm / 36in Square
end rigid end rigid
Pris pr stk NOK
117,49 196,45 558,22
1290,09
Stål rettholt
Dimmensjon: 50 x 8 mm DIN 874/2.
Artnr
C7875659 C7875661
Total lengde
1000 mm 1500 mm
Pris pr stk NOK
1613,66 3331,42
Mekanisk ekstern mikrometer
Nøyaktighet passer til DIN 863
Oppløsning metriske modeller: 0,01 mm
Mikro fingraderinger for nøyaktige lesinger Wolframkarbid målesider
Spindellåsespake
Skrallestopp
Anti-blendende satengkrom fat og erme Mikrometer over 25 mm levert med festestang
Blå baktemalje hammertonebelegg
Levert med en tilpasset eske med justeringsverktøy
Artnr
C4971542 C4972286 C4972287 C4972288
Rekkevidde - Måling (Max)
0 - 25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75-100 mm
Pris pr stk NOK
295,22 356,70 456,66 492,17
14
212
www.roebuck-tools.com
26628 594796 135271
Måleverktøy