Page 218 - Roebuck 2016
P. 218
Målebånd | Sammenleggbare linjaler
2 m målebånd
Målebånd
2 m Målebånd med toppavlesning
2 m målebånd. ABS-hus. EC klasse 2 blad 11. Matt gul ikke-reflekterende nylonbelagt blad. Svart belteklips og endekrok. Vertikal stand out 1,8 m Horisontal standout 1,4 m.
Artnr
C6906321
Pris pr stk NOK
23,77
Rustfritt stårhus pluss svart gummi. Two stopp. Magnetisk tupp. MID Blad (11). Nylonbelagt blad. Tøystropp for håndleddet.
Artnr
C5045090 C5045091 C5045092
Tape Lengde
3 m 5 m 8 m
Pris pr stk NOK
55,83
82,79 134,86
2 m målebånd. Toppavlesningsvindu for innvendig måling. ABS plasthus med utvendig gummi. Metrisk bladmarkering. Autoblad låsefunksjon. EC klasse 11 nøyaktig. Lett å lese hvit ikke-reflekterende nylonblad.
2M meter hvit Meterstokk / tommestokk 10 segmenter med metallender
Pris pr stk Artnr NOK
C7909190 26,13
Materiale: Glassfiber forsterket polyamid. Skrape, vær og kjemikalieresistent.
Ledd: Playfree, sliteresistent, og vedlikeholdsfritt ledd med stålfjærpin med konstant spenning.
Brukbar 90 ° smekk-på-plass.
Skala: Dyp preget svartskala i trinn på 1 mm. Hver 10 cm er markert i rød. Nøyaktighet: CE konformitet, EU standard nøyaktighetsklasse III.
Pris pr stk Artnr NOK
C6909545 86,65
14
210
www.roebuck-tools.com
202564
604376 32442 201399
Måleverktøy