Page 216 - Roebuck 2016
P. 216
Verktøyoppbevaring for små deler
Lagerboks
Grå
Plass for etikett Kan stables
Artnr
C7857846 C7857847 C7857848 C7857849 C7857850 C7857851
Svart
Plass for etikett Kan stables
Artnr
C7857852 C7857853 C7857854 C7857855
Svart
Plass for etikett Kan stables
Artnr
C7857856 C7857857 C7857858 C7857859
Pris pr stk Mål L x B x H NOK
116 x 112 x 75 mm 4,21 116 x 161 x 75 mm 5,45 116 x 212 x 75 mm 7,68 170 x 240 x 126 mm 13,14 204 x 340 x 155 mm 22,56 333 x 500 x 187 mm 47,10
Lagerboks
Pris pr stk Mål L x B x H NOK
110 x 165 x 75 mm 6,44 150 x 230 x 125 mm 13,88 210 x 350 x 160 mm 31,23 310 x 490 x 190 mm 61,97
Lagerboks- Økonomi
Pris pr stk Mål L x B x H NOK
110 x 90 x 50 mm 2,48 110 x 165 x 75 mm 4,96 155 x 240 x 125 mm 11,15 220 x 350 x 165 mm 20,57
13
208
www.roebuck-tools.com
594809 594805 594799
Oppbevaring av verktøy