Page 201 - Roebuck 2016
P. 201
skuffeinnsastser - bokser
Verktøykontroll skummodul - rette spor / Phillips skrutrekkere
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4971751 Skrutrekker Rettspor 5,5 mm X 25 mm 5079104 Skrutrekker Rettspor 3,0 mm X 75 mm 5079108 Skrutrekker Rettspor 3,5 mm X 100 mm 5079109 Skrutrekker Rettspor 4,0 mm X 100 mm 5079110 Skrutrekker Rettspor 5,5 mm X 125 mm 5079114 Phillips skrutrekker PH2 X 25 mm 4968980 Phillips skrutrekker PH1 X 100 mm 4968981 Phillips skrutrekker PH2 X 125 mm
Pris pr stk Artnr Farge Størrelse NOK
C7843289 Sort og Grå 175 x 365 x 38mm 456,09
Verktøykontroll skummodul - Rette spor / Pozidrive skrutrekkere
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4971751 Skrutrekkere Rettspor 3,0 mm X 75 mm 5079104 Skrutrekkere Rettspor 3,5 mm X 100 mm 5079108 Skrutrekkere Rettspor 4,0 mm X 100 mm 5079109 Skrutrekkere Rettspor 5,5 mm X 125 mm 4971756 Pozidriv skrutrekker PZ2 X 25 mm 4968986 Pozidriv skrutrekker PZ1 X 100 mm 4968987 Pozidriv skrutrekker PZ2 X 100 mm
Pris pr stk Artnr Farge Størrelse NOK
C7843290 Sort og Grå 175 x 365 x 38mm 447,87
13
www.roebuck-tools.com
193
Oppbevaring av verktøy
574811 574810