Page 199 - Roebuck 2016
P. 199
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet - gjør det lett å identifisere manglende verktøy
skuffeinnsastser - bokser
Verktøykontroll skummodul - Metrisk Uniwrench kombinasjonsnøkkel
Innhold:
4971777 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 8 mm 4971778 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 10 mm 4971779 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 11 mm 4971780 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 12 mm 4971781 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 13 mm 4971782 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 14 mm 4971783 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 15 mm 4971784 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 16 mm 4971785 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 17 mm 4971786 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 18 mm 4971787 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 19 mm 4971788 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 20 mm 4971789 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 21 mm 4971790 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 22 mm
6 Point 6 Point 50% Star Square Spline
Artnr Farge Størrelse
C7843285 Sort og Grå 350 x 365 x 38mm
1 1 4.5 1.5
CrV
6 Point 70%
12 Point
Pris pr stk NOK
1417,31
Verktøykontroll skummodul - 1⁄4” piper
1/4”
36
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
5061232 1⁄4” Hurtigutløsende 36-tanns skralle 5061233 1⁄4” 150 mm forlenger
4971550 1⁄4” Hexpipe 4 mm
4971551 1⁄4” Hexpipe 4,5 mm
4971552 1⁄4” Hexpipe 5 mm
4972553 1⁄4” Hexpipe 5,5 mm
4972554 1⁄4” Hexpipe 6 mm
4972555 1⁄4” Hexpipe 7 mm
4972556 1⁄4” Hexpipe 8 mm
4972557 1/4” Hexpipe 9 mm
4972558 1⁄4” Hexpipe 10 mm
4972559 1⁄4” Hexpipe 11 mm
4972560 1⁄4” Hexpipe 12 mm
4972561 1⁄4” Hexpipe 13 mm
4972562 1⁄4” Hexpipe 14 mm
4972576 1⁄4” skrutrekkerhåndtak
4972578 1⁄4 glidende T-bar
Artnr Farge
C7843286 Sort og Grå
10 mm 2 2 5.5 2 15
mm 6.5 2.5 20 4
3 4 5 6 8 10
25 4.5 5
5.5 6 7 8 9 10 11
6876499 Roebuck 1⁄4” Bitsholder 12 4971702 Bits for rette spor 0,6 X 4,5 X 25 mm 13 4971704 Bits for rette spor 1,0 X 5,5 X 25 mm 14 4971705 Bits for rette spor 1,2 X 6,5 X 25 mm
4971706 Bits Pozidriv No 1 X 25 mm
5094177 Bits Pozidriv No 2 X 25 mm
4971710 Bits Phillips No 1 X 25 mm
4971711 Bits Phillips No 2 X 25 mm
4971713 Bits Torx T/Proof TX10 X 25 mm 4971714 Bits Torx T/Proof TX15 X 25 mm 4971715 Bits Torx T/Proof TX20 X 25 mm 4971716 Bits Torx T/Proof TX25 X 25 mm 5095535 Unbrakonøkkelsett 9 deler med kulehode 1.5 mm-10 med mer, forniklet
Pris pr stk Størrelse NOK
175 x 365 x 38mm 1266,46
13
www.roebuck-tools.com
191
Oppbevaring av verktøy
574809 574808