Page 200 - Roebuck 2016
P. 200
skuffeinnsastser - bokser
Verktøykontroll skummodul - 3⁄8” Piper
3/8”
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
5061236 3⁄8” 38-tanns skralle med hurtigutløser 5061238 3⁄8” 6KT 6 mm pipe
5061239 3⁄8” 6KT 7 mm pipe
5061240 3⁄8” 6KT 8 mm pipe
5061241 3⁄8” 6KT 9 mm pipe
5061242 3⁄8” 6KT 10 mm pipe
5061243 3⁄8” 6KT 11 mm pipe
5061244 3⁄8” 6KT 12 mm pipe
5061245 3⁄8” 6KT 13 mm pipe
5061246 3⁄8” 6KT 14 mm pipe
5061247 3⁄8” 6KT 15 mm pipe
5061248 3⁄8” 6KT 16 mm pipe
5061249 3⁄8” 6KT 17 mm pipe
5061250 3⁄8” 6KT 18 mm pipe
5061251 3⁄8” 6KT 19 mm pipe
5061252 3⁄8” 6KT 20 mm pipe
5061253 3⁄8” 6KT 22 mm pipe
4972210 3⁄8” Forlenger 5”
4972211 3⁄8” Forlenger 9” 220
4972212 3⁄8” Universalledd
4972208 3⁄8 T-håndtak
38
mm
mm
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
Artnr
C7843287
Farge
Sort og Grå
Størrelse
175 x 365 x 38mm
Pris pr stk NOK
1205,04
Verktøykontroll skummodul - 1⁄2” Piper
1/2”
40
Skummodulen passer alle Roebuck- verktøyskuffer
Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
5061237 1⁄2” 40-tanns skralle med hurtigutløser
5061254 1⁄2” 6KT 8 mm pipe 5061255 1⁄2” 6KT 10 mm pipe 5061256 1⁄2” 6KT 11 mm pipe 5061257 1⁄2” 6KT 12 mm pipe 5061258 1⁄2” 6KT 13 mm pipe 5061259 1⁄2” 6KT 14 mm pipe 5061260 1⁄2” 6KT 15 mm pipe 5061261 1⁄2” 6KT 16 mm pipe 5061262 1⁄2” 6KT 17 mm pipe
Artnr Farge
C7843288 Sort og Grå
5061263 1⁄2” 6KT 18 mm pipe 5061264 1⁄2” 6KT 19 mm pipe 5061265 1⁄2” 6KT 20 mm pipe 5061266 1⁄2” 6KT 21 mm pipe 5061267 1⁄2” 6KT 22 mm pipe 5061268 1⁄2” 6KT 23 mm pipe 5061269 1⁄2” 6KT 24 mm pipe 5061270 1⁄2” 6KT 25 mm pipe 5061271 1⁄2” 6KT 26 mm pipe 5061272 1⁄2” 6KT 27 mm pipe 5061273 1⁄2” 6KT 28 mm pipe 5061274 1⁄2” 6KT 30 mm pipe 5061275 1⁄2” 6KT 32 mm pipe 4972242 1⁄2” Forlenger 5” 4972243 1⁄2” Forlenger 10” 4972244 1⁄2” Universalledd
mm
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32
Størrelse
350 x 365 x 38mm
Pris pr stk NOK
1655,72
13
192
www.roebuck-tools.com
574978 574977
Oppbevaring av verktøy