Page 202 - Roebuck 2016
P. 202
skuffeinnsastser - bokser
Verktøykontroll skummodul - Torx-skrutrekkere
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4968992 Torx skrutrekker T8 X 60 mm
4968994 Torx skrutrekker T10 4968995 Torx skrutrekker T15 4968996 Torx skrutrekker T20 4968997 Torx skrutrekker T25 4968998 Torx skrutrekker T27 4968999 Torx skrutrekker T30 4969000 Torx skrutrekker T40
Artnr Farge
C7843291 Sort og Grå
X 80 mm X 80 mm X 100 mm X 100 mm X 115 mm X 115 mm X 130 mm
Pris pr stk Størrelse NOK
350 x 365 x 38mm 601,53
Verktøykontroll skummodul - VDE-skrutrekkere
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4971402 VDE 1000 4971403 VDE 1000 4971404 VDE 1000 4971405 VDE 1000 5079148 VDE 1000 5079149 VDE 1000 5079151 VDE 1000 5079152 VDE 1000
Artnr
C7843292
V Isolert sporskrutrekker 3,0 mm X 100 mm V Isolert sporskrutrekker 4,0 mm X 100 mm V Isolert sporskrutrekker 5,5 mm X 125 mm V Isolert sporskrutrekker 6,5 mm X 150 mm V Isolert Phillipsskrutrekker PH1 X 80 mm V Isolert Phillipsskrutrekker PH2 X 100 mm V Isolert Pozidrivskrutrekker PZ1 X 80 mm V Isolert Pozidrivskrutrekker PZ2 X 100 mm
Pris pr stk Farge Størrelse NOK
Sort og Grå 350 x 365 x 38mm 641,71
13
194
www.roebuck-tools.com
574813 574812
Oppbevaring av verktøy