Page 183 - Roebuck 2016
P. 183
Magneter
Liten, sammenleggbar magnetskål med krok
Liten, sammenleggbar Roebuck-magnetskål med krok
Laget av oljefritt TPR-materiale
Ideell for sikker oppbevaring av muttere, bolter, skruer, o.l. ved demontering eller montering. Magnetisk bunn for enkelt feste på metalloverflater.
Uttrekkbar plastholder for enkel oppbevaring i verktøyskap, skuffer eller verktøykasse.
Kan brukes horisontalt, vertikalt eller henges på kroken.
Komplett med krok til å hekte i beltespennen ved behov.
Maks. åpning Ø 5”.
Maks. dybde: 31/2”
Bunnens diameter: 2”
Artnr
C7765217
Rund magnetskål
Diameter
5 in
Diameter (mm)
125 mm
Basediameter
2”/50mm
Dybde max
3,5 in
Pris pr stk Matriale NOK
Anti-Oil TPR 85,68
150 mm i diameter x 30 mm høy
Ideell for sikker oppbevaring av muttere, bolter, skruer, o.l. ved demontering eller montering.
Bunnen av skålen er utstyrt med en sterk magnet som gjør det mulig å feste skålen til en metallflate.
Pris pr stk Artnr Diameter (mm) Total Høyde Material NOK
C7765209 150 30 mm Metal 111,39
11
www.roebuck-tools.com
175
Klemmer og tvinger
613971 575439