Page 164 - Roebuck 2016
P. 164
Trykkluftsverktøy
6,0 mm Rett filemaskin
RB3310
Lengde
155 mm
Effekt
300 W
Turtall (RPM)
26000 rpm
Vibrasjon
Vibrasjon a (ISO-28927-2) 9.54 m/s2- Vibrasjon K (ISO-28927-2) 1.8 m/s2
Netto vekt
0,4 kg
• Komfortabel, kompakt og allsidig verktøy • For mange 6 mm små slipejobber
• Liten isolert maskinkropp
• Utstyrt med 6 mm krage
• Bakre eksos
10 mm Boremaskin- Hurtigspennende Chuck
Artnr
C7746664
Pris pr stk NOK
397,29
RB3362
Chuck Størrelse
10 mm
Lengde
192 mm
Effekt
500 W
Turtall (RPM)
2000 rpm
Vibrasjon
Vibrasjon a (ISO-28927-2) 3.16 m/s2
Netto vekt
1,15 kg
• Kompakt, allsidig og holdbar
• Kompakt verktøy med forover og
bakover-bryter på håndtak
• Utstyrt med RÖHM®-Hurtigspennende
chuck opp til 10 mm (3/8”).
13 mm Boremaskin- Hurtigspennende Chuck
Pris pr stk Artnr NOK
C7746665 810,72
RB3364
Chuck Størrelse
13 mm
Lengde
220 mm
Turtall (RPM)
800 rpm
Vibrasjon
Vibrasjon a (ISO-28927-2) 4.51 m/s2
Netto vekt
1,4 kg
• Reverserbar for allsidig bruk
• Reverserbar 13 mm (1/2”) drill
• Dobbel 3-planet-gir
• Dobbel front-bærende for tøffe anvendelser
• Med presis RÖHM® - Hurtigspennendei chuck • Avtakbar sidehåndtak
Pris pr stk Artnr NOK
C7746666 1120,42
10
156
www.roebuck-tools.com
534008
534007 534006
Trykkluftsverktøy