Page 162 - Roebuck 2016
P. 162
Trykkluftsverktøy
1/2” Muttertrekker
RB3031
Lengde
213 mm
Moment (Max)
950 Nm - 700 ft-lbs
Momentområde (Nm)
680
Vibrasjon
Vibrasjon a (ISO-28927-2) 6.8 m/s2- Vibrasjon K (ISO-28927-2) 2.3 m/s2
Netto vekt
2,5 kg
• En-håndsdrift
• Meget holdbare tvillinghammer mekanisme • Høyt kraftnivå
• 1/2” Muttertrekker, hammrende
• 3+3 posisjonsregulator og F/R skifte
• 950 Nm max, kraft i revers
• En lyddempende eksosslange kan festes
• Langt håndtak
1/2” Muttertrekker
• Generelt garasjeverktøy
• Kan brukes med én hånd
• 1/2” Muttertrekker, hammrende
• En-håndsdrift med push-gjennom forover/
bakover skifte
• 4 posisjons regulator i forover
• Kraft i revers 580 Nm max,
• En lyddempende eksosslange kan festes
• Gummibeskyttelse foran
3/4” Muttertrekker
Pris pr stk Artnr NOK
C7746658 1889,12
RB3030
Lengde
200 mm
Moment (Max)
580 Nm - 430 ft-lbs
Momentområde (Nm)
406
Vibrasjon
Vibrasjon a (ISO-28927-2) 6.71 m/s2- Vibrasjon K (ISO-28927-2) 1.2 m/s2
Netto vekt
2,4 kg
Pris pr stk Artnr NOK
C7746659 1229,77
RB3040
Lengde
242 mm
Moment (Max)
1500 Nm - 1110 ft-lbs
Momentområde (Nm)
1100
Vibrasjon
Vibrasjon a (ISO-28927-2) 9.97 m/s2
Netto vekt
4,7 kg
• 3/4” Muttertrekker, hammrende • Tvillinghammer mekanisme
• 3 posisjons regulator i forover
• Full kraft i revers
• Isolerende gummierme på håndtak
Pris pr stk Artnr NOK
C7746660 2142,16
10
154
www.roebuck-tools.com
534002 534001 534000
Trykkluftsverktøy