Page 165 - Roebuck 2016
P. 165
6,0 mm mini-Vinkelfilemaskin
Trykkluftsverktøy
• Komfortabel, kompakt og allsidig verktøy • For mange 6 mm små slipejobber
• Ergonomisk optimalisert mini-vinkelsliper • 105 ° vinklet hode
• Veldig grei form, med god kontroll • Spesielt under tohåndsbruk
• Kuldeisolert håndtak
• Bakre eksos
• 3 mm krage som ekstra tilbehør tilgjengelig
RB3320
Effekt
300 W
Lengde
160 mm
Effekt
300 W
Turtall (RPM)
15000 rpm
Netto vekt
0,55 kg
Pris pr stk Artnr NOK
C7746667 795,71
150 mm Eksentersliper
• Topprodukt - veldig høytytende, universal sliper
• Innovativ og ergonomisk eksossystem som alltid blåser bort fra brukeren
• Utstyrt med ergonomisk og fullt beskyttet håndtaksområde passende for de fleste
slipeanvendelser
• Tohånds plansliper med ergonomisk design
• Innovativ svingfeste for eksos og tillater høyrehendt og venstrehendt arbeid
• Kun 107 mm høy
• Isolerende termogummi mot kulde og for godt grep
• Fartsendringregulator med en hånd i løpet av arbeid
• Levert med to byttbare suksjonsporter med diameter 29 og 27 mm
• Utstyrt med 150 mm borelåspute med 15 hull
Pris pr stk Artnr NOK
C7746669 1797,77
RB3331
Lengde
205 mm
Turtall (RPM)
10000 rpm
Vibrasjon
Vibrasjon a (ISO-28927-2) 5.4 m/s2- Vibrasjon K (ISO-28927-2) 1.2 m/s2
Netto vekt
0,85 kg
10
www.roebuck-tools.com
157
Trykkluftsverktøy
534011 534009