Page 163 - Roebuck 2016
P. 163
Trykkluftsverktøy
1/4” Skralle
RB3110
Lengde
205 mm
Moment, Nm max
45 Nm
Momentområde (Nm)
20
Vibrasjon
Vibrasjon a (ISO-28927-2) 3 m/s2- Vibrasjon K (ISO-28927-2) 1.7 m/s2
Netto vekt
0,65 kg
• Meget anvenelig på trange plasser, med ekstremt flatt hodedesign
• Ergonomisk og isolert håndtak med mulighet til å feste en lyddempende slange
som også guider bort kald og smurt luft
• Også utstyrt for å motstå veldig skitne arbeidsforhold
• 1/4” Skralle
• Flat, lite skrallehode (32 mm) for trange områder
• Lukket hodedesign med 2 smørepunkter for enkelt vedlikehold
• Utblåserluft gjennom håndtak og bort fra bruker
• Isolert håndtak
3/8” Skralle
• Meget anvenelig på trange plasser, med ekstremt flatt hodedesign
• Ergonomisk og isolert håndtak med mulighet til å feste en lyddempende Slange
som også guider bort kald og smurt luft
• Også utstyrt for å motstå veldig skitne arbeidsforhold
• 3/8” Skralle
• Flat, lite skrallehode (32 mm) for trange områder
• Lukket hodedesign med 2 smørepunkter for enkelt vedlikehold
• Utblåserluft gjennom håndtak og bort fra bruker
• Isolert håndtak
1/2” Skralle
Pris pr stk Artnr NOK
C7746661 1276,86
RB3120
Lengde
205 mm
Moment, Nm max
45 Nm
Momentområde (Nm)
20
Vibrasjon
Vibrasjon a (ISO-28927-2) 3 m/s2- Vibrasjon K (ISO-28927-2) 1.7 m/s2
Netto vekt
0,65 kg
Pris pr stk Artnr NOK
C7746662 1330,50
RB3130
Lengde
275 mm
Momentområde (Nm)
60
Vibrasjon
Vibrasjon a (ISO-28927-2) 3 m/s2- Vibrasjon K (ISO-28927-2) 1.7 m/s2
Netto vekt
1,25 kg
• Vedlikeholdvennlig
• Varig kraft med mulighet for økt komfort
• Anvennelig på trange plasser
• Bevist 1/2” luftskralle
• Bakre eksos
• Motorhusing med flate sider har et perfekt grep for å tillate kontroll av verktøyet
Pris pr stk Artnr NOK
C7746663 1167,12
10
www.roebuck-tools.com
155
Trykkluftsverktøy
534005 534004 534003