Page 154 - Roebuck 2016
P. 154
Sakser
Elektrikersaks
• Bi-materiale håndtaks komfortgrep
• Tagget blad for gripende materialer
• Ideelt for stripping av isolasjon og kutting: • Myk kabel opp til 22 mm2 dia
• Isolasjonsmateriale
• Elektrisk tape
• Strips
• Gummi
• Kuttekapasitet 22 mm2
• Levert med blad sikkerhetskontroll
Artnr Total lengde Lengde på Kutt
C6808006 138 mm 42 mm
• Bi-materiale håndtak - komfortgrep
• Høykarbon rustfritt stålblad, HRC58-60
• Tagget blad for gripende materialer
• Ideelt for å kutte og strippe isolasjon
• Myk kabel opp til 50 mm2
• Kobberplate opp til 0.5 mm
• Strips
• Kuttekapasitet 50 mm2
• Levert komplett med sikkerhetsbladkontroll
Pris pr stk Kutt Kapasitet NOK
22 mm2 127,73
5” Multifunksjonell elektrikers saks
Pris pr stk Artnr Total lengde Lengde på Kutt NOK
C7432912 138 mm 43 mm 140,65
Multi-funksjonelt kraftig sakser 205 mm/8”
• Integrert ledningskutter - vil kutte opp til 0,25 mm myk metall ledning • Håndtak justert for å passe komfortabelt i hendene
• Bi-materiale håndtak - komfortgrep
• Rustfritt stålblader, HRC50-54
• Tagget blad for gripende materialer
• Fjærlastet for å minske brukerslitasje
• Let å bruke sikkerhetsfunksjon
• Ideelt for å kutte tre, dowel-stenger, papp, trå og ledninger
Pris pr stk Artnr Total lengde Lengde på Kutt NOK
C7432913 205 mm 50 mm 116,60
9
146
www.roebuck-tools.com
558977 558976 165002
Håndsag, kniver og blader