Page 13 - Roebuck 2016
P. 13
Kombinasjonsnøkler - metrisk
KOmbinasjonsnøkkelsett
Smidd fra det fineste kromvanadiumstål. Mattforkrommet skaft, polerte kjever og krombelagte plater. Produsert til DIN3113. Levert i en lomme.
Artnr Antall Deler
C4972178 7 C4972179 11
C4972276 17
Innhold i settet
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 AF
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm
6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32mm
Pris pr stk NOK
233,66 303,96
678,53 719,07
C6821008
56 1/4” pcs
18
1 1 4 2 2 5.5 3 3 6.5
11 10
CrV
Kombinasjonsnøkkel og 1/4” pipesett
mm
3 10 mm 4 15
5 20 4 6 25 4.5 7275
30 5.5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
mm
38
CrV
12
13
9 8 7
6 14 6 7 8 9
9
13 14
10 12 13
10
11
12
6 7 8 9 10
11
12
13
4 4.5 5 5.5 6 7 8
PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 S4 S5.5 S6.5 T27 T30 H3 H4 H5 H6 H7
4”/100mm 4.5”/112mm
Innhold:
9 kombinasjonsskiftenøkler 6,:7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 mm · Produsert fra krom-vanadium
· Mattforkrommet skaft, polerte kjever og krombelagte plater · Passer til DIN3113 Metrisk
47-deler 1/4” Driver sett:
• Produsert i krom-vanadium
· Mattforkrommet overflate, halv polert med mellommutter · Passer til DIN3122 og 3123 metrisk
· Single hex/6-kantpiper
· 20 1/4” Bitssett
Hex: 3,4,5,6,7 mm
Phillips: No.1, No.2, No.3 Torx: T10, T20,T25,T27,T30, Pozidriv: No.1, No.2, No.3 Flat/slisset: 4,5, 5, 6,5 mm
8 1/4” Driver 6 kant langpipel: 6, 7,8,9,10,11,12,13 mm
13 1/4” Driver 6 kant pipe:
4, 4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm
6 1/4 Drivertilbehør:
1/4 Driver Forlenger 4”/100 mm
1/4 Driver universalledd (pintype)
1/41//4” driver hurtigutløsende skrallehåndtak 1/4 Drive skyvende T-forlenger 41/2”/112 mm 1/4 Driver bitdeler
1/4 Driver Skrutrekkerhåndtak
Levert i en kraftig blåsestøpt eske med håndtak (360 x 260 x 75 mm). Skiftenøkkel holdt i posisjon i skreddersydde listverk i eskelokket. Piper og pipetilbehør holdt sikkert på plass av EVA skuminnlegg. To-farget skum gjør det lett å identifisere manglende deler.
Artnr
C7748913
Antall Deler
Pris pr stk Material NOK
56
Chrome Vanadium 1027,54
1
www.roebuck-tools.com
5
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
558964 26682