Page 145 - Roebuck 2016
P. 145
Gulvmeisel med grep og håndbeskyttelse
Meisel og brekkjern
Komplett med grep og håndbeskyttelse.
Artnr Størrelse
C4968898 230 x 57 mm
Åttekantede del med spikerklo.
Størrelse
9 x 2-1/4 in
Pris pr stk NOK
132,06
Pris pr stk NOK
79,09
98,32 119,00 135,33
Pris pr stk NOK
242,85 282,91 319,81
Pris pr stk NOK
145,53 195,32 199,62 280,20
Maskinspett- Bergingsjern
Artnr
C4971799 C4971800 C4971801 C4971802
Lengde x Diameter (mm)
450 x 19 mm 600 x 19 mm 750 x 19 mm 900 x 19
Lengde x Diameter (i)
18 x 3/4 in 24 x 3/4 in 30 x 3/4 in 36 x 3/4 in
Makinspett- Brytespake
Rundt snitt med spiss ende. Krom-vanadium.
Artnr
C4971462 C4971463 C4971464
Lengde x Diameter (mm)
450 x 16 600 x 19 750 x 22
Lengde x Diameter (i)
18 x 5/8 in 24 x 3/4 in 30 x 7/8 in
Maskinspett- Hælspake
Rundt snitt med spiss ende. Krom-vanadium.
Artnr
C4971458 C4971459 C4971460 C4971461
Lengde x Diameter (mm)
175 x 10 300 x 13 400 x 16 450 x 19
Lengde x Diameter (i)
7 x 3/8 in 12 x 1/2 in 16 x 5/8 in 18 x 3/4 in
8
www.roebuck-tools.com
137
Hammer og meisler
26600 26980 26979 26595