Page 12 - Roebuck 2016
P. 12
Kombinasjonsnøkler - metrisk
Verktøykontroll skummodul - metrisk kombinasjonsnøkkel
KOmbinasjonsnøkler - metrisk
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet - gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4971777 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 8 mm 4971778 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 10 mm 4971779 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 11 mm 4971780 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 12 mm 4971781 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 13 mm 4971782 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 14 mm 4971783 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 15 mm 4971784 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 16 mm 4971785 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 17 mm 4971786 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 18 mm 4971787 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 19 mm 4971788 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 20 mm 4971789 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 21 mm 4971790 Uniwrench kombinasjonsnøkkel 22 mm
6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm
30,05 30,05 30,38 31,05 31,38 33,36 34,69 36,66 38,64 43,60 45,91 50,20 52,18 56,81
20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 30 mm 32 mm
62,42 65,06 67,37 71,34 76,62 81,25 87,19 90,49 93,80
105,03 117,58
6 Point
Artnr
C7843285
6 Point 50% Star
Farge
Black and Grey
Square
Størrelse
Spline
CrV
6 Point 70%
12 Point
350 x 365 x 38mm
Pris pr stk NOK
1417,31
Smidd fra det fineste kromvanadiumstål. Mattforkrommet skaft, polerte kjever og krombelagte plater. Produsert til DIN3113. Metrisk
Artnr
C4972110 C4972111 C4972145 C4972112 C4972146 C4972147 C4972148 C4972149 C4972150 C4972151 C4972152 C4972153 C4972154 C4972155
Pris pr stk Størrelse NOK
CrV
Artnr
C4972113 C4972114 C4972115 C4972116 C4972117 C4972118 C4972119 C4972120 C4972121 C4972122 C4972123
Pris pr stk Størrelse NOK
1
4
www.roebuck-tools.com
26607
574808
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler