Page 11 - Roebuck 2016
P. 11
72-delers kombinert universalnøkkel, universalskralle, og universalpipe sett
Kombinasjonsnøkler - metrisk
72 pcs
mm
1/2”
90
CrV
5 5
6 6 25
mm mm
8 7 10 8 12 10
12
27 10 10 30 11 11 40 12 12 45 13 13 50 14 14 55 15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
20
Innhold:
Roebuck Uniwrench, metriske kombinasjonsnøkler: 8, 10,
19 mm
• Produsert i kromvanadium
• Oppfyller DIN3113
• Unik åpen-ende, anti-gli patentert design som lar brukeren enkelt fjerne skadde innfestninger inkludert opp til 70 % avrundede bolter og muttere.
• Sfærisk utforming vil passe på forskjellige muttere som 6-kant, 12-kant, stjerne, firkant og torx.
Roebuck 4 i 1 reverserbar skrallenøkkel:
• Med et multi-patentert, multi-profil design ulikt andre standard skrallenøkler som tilbyr kun to størrelser, så vil 4 i 1-skrallenøkkel dekke 4 størrelser.
• 4 i 1-nøkkelen vil passe på forskjellige muttere som 6-kant, 12-kant, stjerne, firkant og torx.
• Designet av nøkkelen lar brukeren enkelt fjerne skadde innfestninger inkludert opp til 50 % avrundede bolter og muttere.
• Smal design gjør dette verktøyet ideelt å bruke på trange områder.
• Den presise 72-tann skrallemekanismen har en patentert reversknapp for enkelt bruk.
• Hver nøkkel har en vakuum-varmebehandlet overflate med fantastisk holdbarhet.
Tre skrallenøkler som dekker følgende størrelser
8,10, 12,13 mm
9,11, 15, 16 mm
14, 17, 18,19 mm
Roebuck 58-deler 1⁄2” pipesett:
• • Produsert i kromvanadium
• Spesiell varmebehandling etterlater en sterk og tynn pipevegg.
• Oppfyller DIN, BS og ANSI-standarder.
• Har 17 anti-gli piper som passer til størrelser innen 10, 11,12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22, 24,27,30, 32 mm som lar brukeren løsne skruer som er opp til 50 % avrundet
• Pipen vil også klare piper som er 1 mm mindre. For eksempel, en 19 mm pipe vil løsne en 18 mm innfestning.
Inneholder også 17 sfæriske piper 10, 11,12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22, 24,27,30, 32 mm som vil passe til 6 kant, 12 kant, firkant, spline og torxfester
• Alle piper er fargemerket for enkel identifikasjon mellom anti-gli og sfæriske drivertyper • Grå ring - sfæriske piper
• Svart ring - anti-gli piper
• Settet inneholder også det nye 1⁄2” 90 tanns, elegante og ergonomiske, hurtigutløsende skrallehåndtaket.
Inneholder også en 125 mm forlenger, 250 mm t-forlenger, universalledd, bitsadapter • 8 deler. Torxbits T20, 25, 27,30,40,45,50,55.
• 6 deler Hex Bits 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.
• 5 deler XZN Bits 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.
• Levert i en sterk, holdbar ABS-boks (400 x 290 x 100 mm) med et EVA-skum innlegg for å holde alle piper, pipetilbehør og bitsene på plass
To-farget skum gjør det lett å identifisere manglende deler.
Pris pr stk Artnr Antall Deler NOK
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
14/17
19
18
17
16
15
14
13 12 11 10 8
9/1
1
8/10
12/13 15/16 18/19
17 18 19 20 21 23 24 27 30 32 16 15 14 13 12 11 10 10 11 12 13 14 15 16 32 30 27 24 23 21 20 19 18 17
10”/250mm
6 Point 70%
5”/125mm
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 H5 H6 H7 H8 H10 H12 X5
X6 X8 X10 X12
6 Point 70%
6 Point
6 Point 50% Star
Square
Spline
12 Point
C7736030 72 3100,10
1
www.roebuck-tools.com
3
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
559001