Page 130 - Roebuck 2016
P. 130
Håndfiler med håndtak
Flatfil
Artnr Filsnitt
C6829015 fin C6829016 fin C6829008 medium C5063782 medium C5063786 medium C5063792 medium C5063799 medium C6829009 medium C6829002 Grov C5063801 Grov C5063802 Grov C5063803 Grov C6829004 Grov C6829005 Grov
Artnr Filsnitt
C6829033 fin C6829034 fin C6829035 fin C6829028 medium C5063783 medium C5063787 medium C5063793 medium C5063797 medium C6829029 medium C6829024 Grov C5063804 Grov C5063805 Grov C5063806 Grov C6829025 Grov C6829027 Grov
Artnr Filsnitt
C6829043 fin C6829044 fin C6829045 fin C6829038 medium C5063784 medium C5063788 medium C5063794 medium C5063798 medium C6829039 medium C6829036 Grov C6829037 Grov C5063807 Grov C5063808 Grov C5063809 Grov C6829026 Grov
Pris pr stk Fillengde NOK
Parallel in width. Cut on both sides and one edge. Manufactured from the finest grade steel. Fitted with plastic handle.
300 mm 350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm
84,64 106,71 41,12 52,73 61,46 73,21 90,59 96,61 43,72 50,63 59,19 70,86 82,24 102,55
Artnr
C6829012 C6829013 C6829014
Runde filer
Filsnitt
fin fin fin
Fillengde
150 mm 200 mm 250 mm
Pris pr stk NOK
52,81 78,14 80,68
Pris pr stk Fillengde NOK
Artnr
C6829030 C6829031 C6829032
Halvrunde filer
Filsnitt
fin fin fin
For sirkulære åpeninger og konkave overflater. Spiss til et punkt. Tilpasset med plastikkhåndtak.
Pris pr stk Fillengde NOK
250 mm 300 mm 350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm
81,91
85,16 109,42 44,25 53,90 60,54 71,37 87,15 102,02 40,91 46,85 58,02 66,08 70,79 98,38
100 mm 150 mm 200 mm
42,16 44,19 65,20
Pris pr stk Fillengde NOK
Fil både flate og konkave overflater. Spisset i bredde. Tilpasset med plastikkhåndtak.
250 mm 300 mm 350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm
98,74 127,53 160,85
54,66 69,27 80,77 94,79
128,96 160,95 43,10 68,09 79,43 92,02 126,70 148,46
Artnr
C6829040 C6829041 C6829042
Pris pr stk Filsnitt Fillengde NOK
fin 100 mm fin 150 mm fin 200 mm
50,49 52,27 84,60
7
122
www.roebuck-tools.com
32653 32650 32647
Filer