Page 10 - Roebuck 2016
P. 10
Kombinasjonsnøkler - metrisk
Uniwrench kombinasjonsnøkkel metrisk
Unik åpen-endet anti-gli patentert design lar brukeren enkelt fjerne skadde fester inkludert opp til 70 % av rundede bolter og muttere. Sfærisk boks ende design vil passe og åpne forskjellige muttere som 6-kant, 12-kant, stjerne, firkantet og torx.
Artnr
C4971777 C4971778 C4971779 C4971780 C4971781 C4971782 C4971783 C4971784 C4971785 C4971786 C4971787 C4971788 C4971789 C4971790 C4971792
Pris pr stk Størrelse NOK
CrV
6 Point 70%
Square
8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 24 mm
48,19 52,59 55,43 59,52 62,04 68,97 75,27 81,88 92,28
103,61 109,60 124,08 129,75 145,50 165,03
6 Point
6 Point 50%
Star
Spline
12 Point
Uniwrench kombinasjonsnøkkelsett metrisk
Unik åpen-endet anti-gli patentert design lar brukeren enkelt fjerne skadde fester inkludert opp til 70 % av rundede bolter og muttere. Sfærisk boks ende design vil passe og åpne forskjellige muttere som 6-punkts, 12-punkts, stjerne, firkantet og torx.
CrV
Artnr
C4971685
Antall Deler
11
Pris pr stk Innhold i settet NOK
8,10,11,12,13,14, 823,24 15,16,17,18,19 mm
6 Point
6 Point 50% Star
Square
Spline
12 Point
6 Point 70%
Uniwrench kombinasjonsnøkkelsett metrisk - AF
Unik åpen-endet anti-gli patentert design lar brukeren enkelt fjerne skadde fester inkludert opp til 70 % av rundede bolter og muttere. Sfærisk boks ende design vil passe og åpne forskjellige muttere som 6-punkts, 12-punkts, stjerne, firkantet og torx.
CrV
Antall Artnr Deler
C4971794 10
Innhold i settet
3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”
Pris pr stk NOK
1011,26
6 Point
6 Point 50% Star
Square
Spline
12 Point
6 Point 70%
1
2
www.roebuck-tools.com
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
26892 26955