Page 108 - Roebuck 2016
P. 108
Isolerte verktøy
12-delers 1/2” Isolert pipenøkkelsett 8-21 mm
mm
5”/125mm
10 14 16 18 21 19
1/2”
60
mm
21
8 10 13 14 15 16 17 18
8 13 15 17 19
Toppkvalitets håndverktøy, sprøytestøpt med Nylon 11 for nesten uslitelig beskyttelse for elektrikere, til og med i ekstreme tilstander. Alle produkter er individuelt testet før utsendelse for å sikre at de møter de høye standardene til IEC 60900:2012, inkludert Cat C, pluss VDE:GS. Merket for å bekrefte standard og bærer en livstidsgaranti.
Innhold:
1/2”Dr Isolert pipe 8 mm, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm Reverserbar skralle
Forlenger - 125 mm
Artnr
C7770672
Pris pr stk NOK
3751,41
5 mm 6 88
10 12 13 14 17 19 22 24
14-del isolert pipenøkkelsett
1/2”
mm
72
13
14
17
8 10 12 19 22 24
H5 H6 H8
• 14-del isolert VDE-sertifisert/ IEC 60900 isolert skralle og pipesett.
• Inkluderer patentert isolerte 1/2” skralle.
• Inkluderer 8/10/12/13/14/17/19/22/24 mm isolerte piper, 5,6,8 mm bitspiper, 125
mm forlenger..
Pris pr stk Artnr NOK
C5049835 1473,11
5
100
www.roebuck-tools.com
32253 558969
Isolerte verktøy