Page 8 - Roebuck 2016
P. 8
Roebuck for Innovasjon
UniWrench
UniSocket
Roebuck verktøy er ikke bare et eksklusivt industri alternativ
til andre dyrere merker. En rekke Roebuck verktøy har genuine egenskaper og unike funksjoner som ikke er tilgjengelig fra andre produsenter. Produkter som den utrolige Roebuck Uniwrench.
Med en verdensomspennende patent, er UniWrench metriske kombinøkkel trolig den mest allsidige fastnøkkel du kan kjøpe. Det er det perfekte verktøyet for alle vedlikeholdsingeniører. Den åpne enden har en unik
Non Slip utforming som lar deg trygt fjerne ødelagte fester, inkludert opptil 70% avrundet bolter og muttere. Den kuleformede boksenden
kan håndtere en rekke festeanordninger, inkludert: Spline, 12-kant, Kvadrat, Stjerne, 6-kant, og til og med 6-kant som er opptil 50% avrundet. Tilgjengelig som 11 delers metrisk sett, en 10 deler A/F sett og et bredt spekter av individuelle metriske størrelser, er det virkelig verdens mest allsidige fastnøkkel!
Og hvis du liker Uniwrench vil du elske ‘UniSocket’ vår 34 deler metrisk Pipesett som bruker den samme patenterte Uniwrench teknologi, men i pipeformat. Unisocket er tilgjengelig som 1/2 “eller 3/8 “.
For å prøve ut enten Uniwrench eller Unisocket ta kontakt med din lokale Brammer avdeling.
vii
www.roebuck-tools.com