Page 982 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 982
Cylindrar
Enkelverkande cylinder för allmänbruk
• RC-Serie DUO, cylindrar för allmänbruk.
• Lagersystemet GR2 absorberar excentrisk belastning för att förhindra skärning av cylinderdelar. • Kraftig returfjäder för snabb indragning.
• Extern tillgång till fästen kräver endast standard verkstadsverktyg för enklare underhåll.
• Kolvtorkare minskar föroreningar, och förlänger cylinderns livslängd.
• Bas och kolv tillverkade av starkt legerat stål för god hållbarhet.
• Kraggängor, kolvgängor och monteringshål i basen för enkel installation på de flesta modeller. • Härdade avtagbara räfflade sadlar.
• Cylindrar kan användas i alla lägen
9
Orderkod
C3634076
C4122886
C3849082
C3634077
C4106881
C4122871
C4112243
C4122877
C4122888
C3849097
C3849083
C3849092
C3849086
C3849084
C4122874
C3849087
C4115571
C4122883
C4122868
C4122878
C4122869
C2399878
C4122870
C3849093
C4122875
C3849094
C4122884
C4122876
C2399879
C4122881
C4122879
C4122885
C3849091
C4111272
C2804411
C4122882
C4111059
C4122866
Artikelnummer Max teoretisk kraft (utåt) (N)
RC-50 45000
RC-51 45000
RC-101 101000
RC-53 45000
RC-151 142000
RC-102 101000
RC-251 232000
RC-152 142000
RC-57 45000
RC-59 45000
RC-104 101000
RC-252 232000
RC-154 142000
RC-106 101000
RC-108 101000
RC-156 142000
RC-254 232000
RC-502 45000
RC-1010 101000
RC-158 142000
RC-1012 101000
RC-1510 142000
RC-1014 101000
RC-256 232000
RC-1512 142000
RC-258 232000
RC-504 45000
RC-1514 142000
RC-2510 232000
RC-308 295000
RC-2512 232000
RC-506 45000
RC-2514 232000
RC-756 718000
RC-1006 933000
RC-5013 45000
RC-7513 718000
RC-10010 933000
Slaglängd
16 mm
25 mm
26 mm
76 mm
25 mm
54 mm
26 mm
51 mm
177 mm
232 mm
105 mm
50 mm
101 mm
156 mm
203 mm
152 mm
102 mm
51 mm
257 mm
203 mm
304 mm
254 mm
356 mm
158 mm
305 mm
210 mm
101 mm
356 mm
261 mm
209 mm
311 mm
159 mm
362 mm
156 mm
168 mm
337 mm
333 mm
257 mm
Höjd - stängt
41 mm
110 mm
89 mm
165 mm
124 mm
121 mm
139 mm
149 mm
273 mm
323 mm
171 mm
165 mm
200 mm
247 mm
298 mm
271 mm
215 mm
176 mm
349 mm
322 mm
400 mm
373 mm
450 mm
273 mm
423 mm
323 mm
227 mm
474 mm
374 mm
387 mm
425 mm
282 mm
476 mm
285 mm
357 mm
460 mm
492 mm
449 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Volym
10 ml
16 ml
38 ml
50 ml
51 ml
78 ml
86 ml
104 ml
115 ml
151 ml
152 ml
166 ml
205 ml
226 ml
294 ml
308 ml
339 ml
362 ml
373 ml
411 ml
441 ml
516 ml
516 ml
525 ml
619 ml
697 ml
719 ml
723 ml
867 ml
880 ml
1033 ml
1131 ml
1202 ml
1601 ml
2239 ml
2399 ml
3417 ml
3466 ml
Nettovikt
1 kg
1 kg
1,8 kg
1,5 kg
3,3 kg
2,3 kg
5,9 kg
4,1 kg
2,4 kg
2,8 kg
3,3 kg
6,4 kg
5 kg
4,4 kg
5,4 kg
6,8 kg
8,2 kg
15 kg
6,4 kg
8,2 kg
6,8 kg
9,5 kg
8,2 kg
10 kg
10,9 kg
12,2 kg
19,1 kg
11,8 kg
14,1 kg
18,1 kg
16,3 kg
23,1 kg
17,7 kg
29,5 kg
59 kg
37,6 kg
59 kg
72,6 kg
Pris per styck €
314,40
354,00
372,00
392,40
498,00
411,60
594,00
538,80
482,40
***
441,60
658,80
613,20
504,00
543,60
679,20
729,60
1227,60
603,60
754,80
670,80
835,20
744,00
832,80
927,60
898,80
1363,20
1029,60
998,40
1519,20
998,40
1513,20
1227,60
2568,00
3105,60
2010,00
3411,60
3849,60
970
www.brammer.biz
Hydraulik
44230