Page 981 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 981
Ackumulatorer
EBV blåsackumulatorer
Drift av Parker Olaer gasfyllda blåsackumulatorer är grundad på den avsevärda skillnaden i kompressibilitet mellan en gas och en vätska och gör det möjligt för en stor mängd energi att lagras i en extremt kompakt form Detta gör det möjligt för en vätska under tryck att ackumuleras, lagras och återhämtas när som helst. Den speciella utformningen gör det möjligt för blåsan (den strategiska komponenten) att komprimera gasen och normalt forma den till tre lobes så att ackumulatorn kan lagra och sedan leverera vätskan under tryck enligt behov.
Dina fördelar:
Vid flöden som är större än 130 m3/h i nätverket absorberar EBV-ackumulatorn övertryck och kompenserar för tryckfall som genererats av snabb stängning av ventiler.
Till exempel:
• Blyfritt bensinnätverk
• Högsta nätverkstryck = 10 Bar
• Matning : tre 130 m3/h pumpar på 4 Bar
• Ventilen stänger omn 3s.
Resultat:
• Utan ackumulator: Pmin = -1 Bar / Pmax = 14 bar
• Med EBV ackumulator 100-40/90 01180 Pmin = 2.5 bar / Pmax = 8 Bar
Förladdningstrycket får INTE överskrida 20 bar.
Orderkod
C4178826
C6415108
C6415109
C6415110
C6415111
C6415112
C6415113
C6415114
C6415115
C6415116
C6415117
C6415118
C6415119
C6415120
C6415358
C6415121
C6415122
C6415359
C6415360
C6415123
C6415361
C6415124
C6415125
C6415126
C6415127
C6415128
Artikelnummer Volym
EBV 0.5-50/00 01125 0,5 l
EBV 1-80/00 01125 1l
EBV 2.5-80/90 01125 2,3 l
EBV 5-80/90 01125 5l
EBV 0,5-40/00 03325 0,5 l
EBV 1-40/00 03325 1l
EBV 2,5-40/00 03325 2,5 l
EBV 5-40/00 03325 5l
EBV 10-40/90 01125 10 l
EBV 20-40/90 01125 18 l
EBV 32-40/90 01125 34 l
EBV 50-40/90 01125 50 l
EBV 100-20/90 03325 90 l
EBV 100-40/90 03325 90 l
EBV 100-40/90 01125 90 l
EBV 200-20/90 03325 207 l
EBV 200-40/90 01125 207 l
EBV 200-40/90 03325 207 l
EBV 100-20/90 01125 93 l
EBV 150-20/90 01125 139 l
EBV 200-20/90 01125 207 l
EBV 300-20/90 01125 293 l
EBV 375-20/90 01125 379 l
EBV 475-20/90 01125 473 l
EBV 530-20/90 01125 532 l
EBV 575-20/90 01125 565 l
Maximalt arbetstryck (bar)
50
80
80
80
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
40
20
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
Portstorlek
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
Kroppsmaterial
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Stainless Steel
Stainless Steel
Stainless Steel
Stainless Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Stainless Steel
Stainless Steel
Alloyed Steel
Stainless Steel
Alloyed Steel
Stainless Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Alloyed Steel
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
UCA Serien - Laddnings och mätningsset till ackumulatorer
Beskrivning:
• Parkers UCA Serie laddnings och mätningsset gör det möjligt för användaren att kontrollera förladdningstrycket på en
ackumulator, och att fylla på eller ventilera nitrogen efter behov.
• Korrekt förladdningstryck på ackumulatorn optimerar systemets funktion och förlänger komponentens livslängd. Högt arbetstryck.
• 340 bar eller 4930 psi.
Fördelar:
• Allt som krävs för att bibehålla en ackumulator på ett lättanvänt
Fördelar:
Drar ner på tiden som läggs ner på viktigt regelbundet underhåll samtidigt som maskinens prestation optimeras
9
Orderkod
C3071511
C3602327
C1102509
C6079964
C6079963
Artikelnummer
UCA 02
UCA 04
UCA 01
UCA 05
UCA 03
Item Description
Accumulators charging and gauging kit - UK
Accumulators charging and gauging kit - France
Accumulators charging and gauging kit - Germany
Accumulators charging and gauging kit - Italy
Accumulators charging and gauging kit - USA
Pris per styck €
2547,58
2437,43
1870,99
2614,80
2624,82
www.brammer.biz
969
Hydraulik
Bilder endast i illustrativt syfte.
47587
125918