Page 980 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 980
Ackumulatorer
Orderkod
C6370121
C6370122
C6370123
C6370124
C6370125
C6370126
C6370127
C6370128
Artikelnummer
ELM 2-350/88/AF
ELM 2-350/88/CF
ELM 2.8-250/88/AF
ELM 2.8-350/88/AF
ELM 2.8-350/88/CF
ELM 3.5-250/88/AF
ELM 3.5-350/88/AF
ELM 3.5-350/88/CF
Volym
2l
2l
2,8 l
2,8 l
2,8 l
3,5 l
3,5 l
3,5 l
Maximalt arbetstryck (bar)
350
350
250
350
350
250
350
350
Anslutningstyp
Form A
Form C
Form A
Form A
Form C
Form A
Form A
Form C
Förtryck Max kompressions- (bar) förhållande
130 8
130 8
130 6
130 6
130 6
130 4
130 4
130 4
Max tryck amplitud
200 bar
200 bar
140 bar
200 bar
200 bar
140 bar
200 bar
200 bar
Portstorlek
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
EHV blåsackumulatorer
Drift av Parker Olaer gasfyllda blåsackumulatorer är grundad på den avsevärda skillnaden i kompressibilitet mellan en gas och en vätska och gör det möjligt för en stor mängd energi att lagras i en extremt kompakt form Detta gör det möjligt för en vätska under tryck att ackumuleras, lagras och återhämtas när som helst. Den speciella utformningen gör det möjligt för blåsan (den strategiska komponenten) att komprimera gasen och normalt forma den till tre lobes så att ackumulatorn kan lagra och sedan leverera vätskan under tryck enligt behov.
Dina fördelar:
• Du kan öka din produktionshastighet tack vare stor omedelbar flödeskapacitet som endast ackumulatorer kan erbjuda
• Det finns alltid lite reservkraft Exempel: EHV 50-330/90 genomsnittligt flöde: 650 L/min.
• Högsta tillgängliga tryck: 320 Bar
• Lägsta tillgängliga tryck: 250 Bar
• Genomsnittlig kraft = genomsnittligt flöde x genomsnittligt tryck/600 = 308 kW
• Ackumulatorns möjlighet att drivas självständigt minskar installationskostnaderna samtidigt som operationskostnaderna för din utrustning också går ner Med en ackumulator som uppfyller europeisk standard är din Parker Olaersd ackumulator lämplig för bruk i mer än 35 länder vilket gör den väligt inställd till grannarna
9
Orderkod
C6415084
C3853460
C6415085
C6415086
C6415087
C6415089
C6415090
C6415091
C6415092
C4029751
C6415093
C4086019
C3758445
C4954161
C6415094
C4897460
C6415095
C6415096
C6415097
C6415098
C6415099
C6415100
C6415101
C6415102
C6415103
C6415104
C6415105
C6415106
C6415107
Artikelnummer Volym
EHV 10-330/90 01125 9,2 l
EHV 12-330/90 01125 11 l
EHV 20-330/90 01125 17,8 l
EHV 24,5-330/90 01125 22,5 l
EHV 32-330/90 01125 32 l
EHV 42-330/90 01125 42 l
EHV 50-330/90 01125 48,5 l
EHV 57-330/90 01125 53 l
EHV 0,2-350/00 01125 0,2 l
EHV 0,5-350/00 01125 0,6 l
EHV 1-350/00 01125 1l
EHV 1,6-350/90 01125 1,6 l
EHV 2,5-350/90 01125 2,4 l
EHV 4-350/90 01125 3,7 l
EHV 5-350/90 01125 5l
EHV 6-350/90 01125 6l
EHV 10-350/90 01125 10 l
EHV 10-480/90 01125 9,2 l
EHV 12-480/90 01125 11 l
EHV 20-480/90 01125 17,8 l
EHV 32-480/90 01125 32 l
EHV 50-480/90 01125 48,5 l
EHV 1-690/00 01125 1,1 l
EHV 2,5-690/90 01125 2,4 l
EHV 5-690/90 01125 5l
EHV 12-690/90 01125 11 l
EHV 20-690/90 01125 16,5 l
EHV 37-690/90 01125 33,4 l
EHV 54-690/90 01125 48 l
Maximalt arbetstryck (bar)
330
330
330
330
330
330
330
330
350
350
350
350
350
350
350
350
350
480
480
480
480
480
690
690
690
690
690
690
690
Maximalt flöde (LPM)
900
900
900
900
900
900
900
900
120
240
240
240
450
450
450
450
450
900
900
900
900
900
360
360
360
900
900
900
900
Portstorlek
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Pris per styck €
***
***
2378,35
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
968
www.brammer.biz
Hydraulik
125905