Page 979 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 979
Ackumulatorer
ADE Series - membranackumulatorer
Beskrivning:
• Parkers ADE-serie med membranackumulatorer är lagringsenheter för energi som förbättrar funktionen för det hydrauliska systemet
genom att understödja och stbilisera pumpleverans Konstruktion:
• Ytterlagret - legerat stål med hög styrka.
• Membran/tätningar- nitril (NBR).
Rekommenderade vätskor:
• Grupp 2, minerala, oljebaserade vätskor för allmänbruk.
Drifttemperatur:
• Från -10°C till +80°C.
Tillämpningar:
• Pilotventildrift, säkerhetssystem, kraftenheter.
Fördelar:
• Sänkt buller och stötar ger förbättrad livslängd på komponenter och system. Fördelar:
Kortare driftstopp och större systemeffektivitet förbättrar maskinproduktiviteten.
Orderkod
C3224119
C1187206
C3224120
C2845527
C2845528
C2845529
C3224121
C2845530
C2845531
C3224122
C1192699
Artikelnummer
ADE007-25R1A2
ADE016-25R1A2
ADE032-21R1A2
ADE050-21R1A2
ADE075-21R1A2
ADE100-21R1A2
ADE140-14R1C2
ADE140-25R1C2
ADE200-25R1C2
ADE280-25R1C2
ADE350-25R1C2
Volym
0,075 l
0,16 l
0,32 l
0,5 l
0,75 l
1l
1,4 l
1,4 l
2l
2,8 l
3,5 l
Maximalt arbetstryck (bar)
250
250
210
210
210
210
140
250
250
250
250
Förtryck (bar)
60
60
40
40
40
40
40
60
60
90
90
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
637,96
763,85
1014,18
ELM Serie - membranackumulatorer
Allmän Information membranackumulatordrift hos membranackumulator fylld med Olaer gas är grundad på den avsevärda skillnaden i kompressibilitet mellan en gas och en vätska och gör det möjligt för en stor mängd energi att lagras i en extremt kompakt form Detta gör det möjligt för en vätska under tryck att ackumuleras, lagras och återhämtas när som helst.
Adaptationen av en hydraulisk stötdämpare bestående av en membranackumulator förbättrar förarkomforten och erbjuder omedelbara responstider vid körning över hinder och samma flexibilitet vid varierbara driftförhållanden
0 < hastighet < 50 kph
3.5 < lastvariation < 100 %
Identisk flexibilitet beroende på användning
Samma ackumulator som uppfyller EC tryckdirektiv (PED) kan användas i över 35 länder vilket underlättar förflyttning av utrustningen.
De tekniska egenskaperna är enligt följande:
Lägsta/högsta tillåtna temperatur (° Celsius) :
- 20/+80 för standard nitrilelastomerer för modeller 0.075 ≥ 1.4 liter
- 10/+80 för standard nitrilelastomerer för modeller ≥ 2 liter
- 35/+80 för hydrinelastomerser
Material: kolstål eller rostfritt stål, nitril eller hydrinmembran, för andra konstruktioner, rådfråga Parker Olaer.
Orderkod
C6370099
C6370100
C6370101
C6370102
C6370103
C6370104
C6370105
C6370106
C6370107
C6370108
C6370109
C6370110
C6370111
C6370112
C6370113
C6370114
C6370115
C6370116
C6370117
C6370118
C6370119
C6370120
Artikelnummer
ELM 0.075-250/00/AF
ELM 0.16-250/00/AF
ELM 0.32-210/85/AF
ELM 0.5-210/85/AF
ELM 0.5-210/85/CF
ELM 0.75-160/88/CF
ELM 0.75-210/85/AF
ELM 0.75-210/85/CF
ELM 0.75-350/85/AF
ELM 0.75-350/85/CF
ELM 1-210/85/AF
ELM 1-210/85/CF
ELM 1.4-140/88/AF
ELM 1.4-140/88/CF
ELM 1.4-210/88/AF
ELM 1.4-210/88/CF
ELM 1.4-250/88/AF
ELM 1.4-250/88/CF
ELM 1.4-350/88/AF
ELM 1.4-350/88/CF
ELM 2-100/88/AF
ELM 2-250/88/AF
Volym
0,075 l
0,16 l
0,32 l
0,5 l
0,5 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
1l
1l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
2l
2l
Maximalt arbetstryck (bar)
250
250
210
210
210
160
210
210
350
350
210
210
140
140
210
210
250
250
350
350
100
250
Anslutningstyp
Form A
Form A
Form A
Form A
Form C
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form C
Form A
Form A
Förtryck Max kompressions- (bar) förhållande
130 8
130 6
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
Max tryck amplitud
210 bar
210 bar
140 bar
175 bar
175 bar
120 bar
175 bar
175 bar
150 bar
150 bar
170 bar
170 bar
120 bar
120 bar
120 bar
120 bar
140 bar
140 bar
150 bar
150 bar
80 bar
140 bar
Portstorlek
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Pris per styck €
***
***
***
***
***
*** 9 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
967
Hydraulik
Bilder endast i illustrativt syfte.
99952
47581