Page 968 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 968
Ventiler
KH - 3-vägs kompakt kulventil av stål BSPP - Hona BSPP (ISO 1179-1)
Stål
Orderkod
C1113651
C1110556
C1113174
C1113247
C1113653
Artikelnummer
KH3/2-1/4X
KH3/2-3/8X
KH3/2-1/2X
KH3/2-3/4X
KH3/2-1X
Portstorlek
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Pris per styck €
105,47
110,15
119,84
227,39
282,34
ELA - Avluftarventil - Hane BSPP - EOlastic tätning
Orderkod Artikelnummer Portstorlek
Pris per styck €
173,76
Pris per styck €
C1104624 ELA1/4EDCF
WV - Växlingsventil - EO 24° avsmalnande ända
G1/4 BSPP
Orderkod
C1109813
C1113581
C1110966
C1111577
Artikelnummer
WV08LOMDCF
WV10LOMDCF
WV12LOMDCF
WV15LOMDCF
Slang ytterdiameter
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Portstorlek
DV - Avstängningsventil PN 10 - Hus DIN 3512 - EO 24° avsmalnande ända
M14x1.5 56,76
M16x1.5 64,18
M18x1.5 90,40
M22x1.5 106,98
Pris per Portstorlek styck €
M12x1.5 57,20
M14x1.5 57,18
M16x1.5 57,16
M18x1.5 58,18
M22x1.5 71,72
M26x1.5 69,55
M30x2 101,93
M36x2 143,87
M45x2 261,49
9
Orderkod
C6079950
C1104823
C4163789
C1104090
C6079951
C1105018
C6079952
C1105398
C2788451
Artikelnummer Slang ytterdiameter
DV06LX 6 mm
DV08LX 8 mm
DV10LX 10 mm
DV12LX 12 mm
DV15LX 15 mm
DV18LX 18 mm
DV22LX 22 mm
DV28LX 28 mm
DV35LX 35 mm
956
www.brammer.biz
Hydraulik
47195 47197 47196 47194