Page 966 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 966
Ventiler
D1VW Serie - spolventil - Eldriven
Beskrivning:
• 3-kammars, eldriven 4/3- eller 4/2-vägs riktningsventil.
• Direkt aktiveras av magnetventiler med iskruvade våtstiftsbeslag. • Standardversioner med 24 DC magnetventiler och NBR-tätningar. Arbetstryck:
• 350 bar max.
Flödeshastighet
• Upp till 80 l/min.
Fördelar:
• Högflödeskapacitet.
• Global design.
Fördelar:
• Minimala driftstopp.
Mycket korta leveranstider
Orderkod
C1113725
C1189083
C1109601
C1111399
C2295972
C1115018
Artikelnummer
D1VW001CNJW
D1VW002CNJW
D1VW004CNJW
D1VW008CNJW
D1VW020BNJW
D1VW020DNJW
Nominell storlek (CETOP)
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
Ventilfunktion-Hydraulisk
4/3
4/3
4/3
4/2
4/2
4/2 Detent
Ventilens spoltyp
Closed Centre
Centre Position P-A-B-T
Centre Position A-B-T
Centre Position P-T
Centre Position P-A-B-T
No Centre Position
Ventilmanövrering
Pris per styck €
363,60
363,60
363,60
410,40
301,20
414,00
24 DC
24 DC
24 DC
24 DC
24 DC
24 DC
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Solenoid
Solenoid
D1VW Serie
Beskrivning:
• 3-kammars, eldriven 4/3- eller 4/2-vägs riktningsventil.
• Direkt aktiveras av magnetventiler med iskruvade våtstiftsbeslag. • Standardversioner med 24 DC magnetventiler och NBR-tätningar. Arbetstryck:
• 350 bar max.
Flödeshastighet
• Upp till 80 l/min.
Fördelar:
• Högflödeskapacitet.
• Global design.
Fördelar:
• Minimala driftstopp.
• Mycket korta leveranstider.
Orderkod
C7318364
C7041580
C4313494
C7041584
Artikelnummer
D1VW002EVJDLJ5
D1VW004CVJDLJ5
D1VW020BVJDLJ5
D1VW020DVJDLJ5
Nominellstorlek(CETOP) Ventilfunktion-Hydraulisk
Ventilens spoltyp
Centre Position P-A-B-T
Centre Position A-B-T
Centre Position P-A-B-T
No Centre Position
Tätningsmaterial
Ventilmanövrering
8 Watt Solenoid
8 Watt Solenoid
8 Watt Solenoid
8 Watt Solenoid
Pris per styck €
***
679,20
466,80
728,40
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
4/3
4/3
4/2
4/2 Detent
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
Fluoro Rubber (FKM, FPM)
DW3 Serie
9
Beskrivning:
• 3-kammars, eldriven 4/3- eller 4/2-vägs riktningsventil.
• Direkt aktiveras av magnetventiler med iskruvade våtstiftsbeslag. • Standardversioner med 24 DC magnetventiler och NBR-tätningar. Arbetstryck:
• 350 bar max.
Flödeshastighet
• Upp till 80 l/min.
Fördelar:
• Högflödeskapacitet.
• Global design.
Fördelar:
• Minimala driftstopp.
• Mycket korta leveranstider.
Orderkod
C2351570
C2351572
C2796273
Artikelnummer
D3W001CNJW
D3W004CNJW
D3W020BNJW
Nominellstorlek(CETOP) Ventilfunktion-Hydraulisk
Ventilensspoltyp
Closed Centre
Centre Position A-B-T
Centre Position P-A-B-T
Tätningsmaterial
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Ventilmanövrering
24 DC Solenoid
24 DC Solenoid
24 DC Solenoid
Pris per styck €
601,20
601,20
475,20
Pris per styck €
199,20
202,80
202,80
199,20
271,20
CETOP 5
CETOP 5
CETOP 5
4/3
4/3
4/2
CM - Kontrollventil - Direktstyrd
Beskrivning:
• Sandwichventiler i kombination med riktade kontrollventiler i
serien D1VW. Arbetstryck:
• 350 bar max. Fördelar:
• Lätt att använda.
• Kan användas i båda riktningarna Fördelar:
• Minimala driftstopp.
Mycket korta leveranstider
Orderkod
C3224142
C3224143
C2149026
C1106127
C1106980
Artikelnummer Ventilfunktion-Hydraulisk
CM2PPV P Port Check
CM2AAV A Port Check
CM2BBV B Port Check
CM2TTV T Port Check
CM2DDV A & B Port Checks
954
www.brammer.biz
Hydraulik
47575
425415 425416 47198