Page 967 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 967
Ventiler
CM - Kontrollventil - hydrauliskt styrd
KH - 2-vägs kulventil av stål BSPP - Hona BSPP (ISO 1179-1)
Beskrivning:
• Sandwichventiler i kombination med riktade
Stål
Orderkod
C1109905
C1110116
C1110115
C1110238
C1109904
C1109910
C1109908
C1109909
kontrollventiler i serien D1VW. Arbetstryck:
• 350 bar max.
Fördelar:
• Lätt att använda.
• Kan användas i båda riktningarna Fördelar:
• Minimala driftstopp.
Mycket korta leveranstider
Artikelnummer Portstorlek
KH1/8X G1/8 BSPP
KH1/4X G1/4 BSPP
KH3/8X G3/8 BSPP
KH1/2X G1/2 BSPP
KH3/4X G3/4 BSPP
KH1X G1 BSPP
KH11/4X G1 1/4BSPP
KH11/2X G1 1/2BSPP
Pris per styck €
53,81
42,66
49,52
54,34
94,90
121,01
281,41
351,83
Orderkod
C1106672
C1106784
C1106747
Artikelnummer
CPOM2AAV
CPOM2BBV
CPOM2DDV
Ventilfunktion-Hydraulisk
A Port Check
B Port Check
A & B Port Checks
Pris per styck €
***
373,20
***
KH - 2-vägs kulventil av rostfritt stål BSPP - Hona BSPP (ISO 1179-1)
FM - Throttle Check Valve
Rostfritt stål
Orderkod
C1109906
C1109903
C1109907
C1111367
C1110896
C1113636
Beskrivning:
• Sandwichventiler i kombination med riktade
kontrollventiler i serien D1VW. Arbetstryck:
• 350 bar max.
Justering:
• Sexkantsskruv (FM2DDSV), knapp (FM2DDKV) Fördelar:
• Lätt att använda.
• Kan användas i båda riktningarna
Fördelar:
• Minimala driftstopp. Mycket korta leveranstider
Artikelnummer
KH1/471X
KH3/871X
KH1/271X
KH3/471X
KH11/471X
KH171X
Portstorlek
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 BSPP
Pris per styck €
230,72
248,56
284,69
448,24
984,04
532,51
Pris per styck €
51,25
54,06
56,40
114,71
147,28
434,36
Pris per styck €
50,28
46,75
50,52
52,76
59,47
95,41 9 113,92
143,06
359,88
380,27
47,42
50,28
51,01
54,59
58,90
96,34
111,88
143,06
349,43
KH - 2-vägs kulventil av stål NPT - Hona NPT (SAE 476)
Orderkod
C1106780
C1106223
Artikelnummer Ventilfunktion-Hydraulisk
FM2DDSV A & B Port Checks
FM2DDKV A & B Port Checks
Pris per styck €
277,20
326,40
Stål
Orderkod
C1113065
C2789507
C1112385
C1217009
C2789492
C2789483
Artikelnummer
KH1/4NPTX
KH3/8NPTX
KH1/2NPTX
KH3/4NPTX
KH1NPTX
KH11/2NPTX
Portstorlek
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
3/4 NPT
1 NPT
1 1/2 NPT
KH - 2-vägs kulventil av rostfritt stål - EO 24° avsmalnande ände
Rostfritt stål
Orderkod
C4420056
C1112600
C4420079
C1113368
C2789490
C4420097
C2789495
C2789486
C4420083
C1111230
C1114194
C1111229
C4420150
KH - 2-vägs kulventil av stål - EO 24° avsmalnande ände
Artikelnummer
KH08L71X
KH10L71X
KH12L71X
KH15L71X
KH18L71X
KH22L71X
KH28L71X
KH12S71X
KH14S71X
KH16S71X
KH20S71X
KH25S71X
KH38S71X
Slang ytterdiameter
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Pris per styck €
261,36
299,68
263,18
336,71
317,57
448,18
551,87
289,28
301,86
311,36
320,68
475,30
1044,41
Stål
Orderkod
C2789478
C1112099
C1112335
C1112334
C1112333
C1112332
C1112579
C1112331
C1114154
C1112238
C2351317
C2789481
C2789487
C1114940
C1112100
C1111531
C1111530
C1115024
C1113360
Artikelnummer Slang ytterdiameter
KH06LX 6 mm
KH08LX 8 mm
KH10LX 10 mm
KH12LX 12 mm
KH15LX 15 mm
KH18LX 18 mm
KH22LX 22 mm
KH28LX 28 mm
KH35LX 35 mm
KH42LX 42 mm
KH08SX 8 mm
KH10SX 10 mm
KH12SX 12 mm
KH14SX 14 mm
KH16SX 16 mm
KH20SX 20 mm
KH25SX 25 mm
KH30SX 30 mm
KH38SX 38 mm
www.brammer.biz
955
Hydraulik
Bilder endast i illustrativt syfte.
47189 47579
47578
47187 47192 47191
47190