Page 969 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 969
Ventiler
RHD - Backventil - EO 24° Avsmalnande ända
Beskrivning:
• Backventiler med nominella tryckkapaciteter på upp till PN 420 bar:
- med slanganslutning i båda ändarRHD
- med slanganslutning till manlig tapp RHV/RHZ
- med hongängor i båda ändar RHDI
- ventilkassetter RVP
- interna delar av ventil I-TL
- läckagehastighet vid hydraulisk testning under provtryck: 1 droppe per minut.
- Temperaturomfång:
• Från -10°C till +100°C.
Växlingsventiler:
• För nominella tryckkapaciteter på upp till PN 160 WV:
• - läckagehastighet vid hydraulisk testning under provtryck: 20 droppar per minut. Handstyrd:
• För låga tryckkapaciteter på upp till PN 10 bar DV:
Avstängingsventiler:
• För mellanhöga tryckkapaciteter på upp till PN 40 bar LD:
Tillämpningar:
• Lämplig för petroleum-baserad hydraulisk vätska, smörjmedel och bränsleolja.
• För tillämpningar lämplig upp till 420 bar.
Fördelar:
• Ett stort antal storlekar, hangängor och bryttryck vilket gör dem mycket flexibla. • Cr(VI)-fri yta.
• Kompakt underhållsfri konstruktion, med regelbunden service.
Fördelar:
• Förläng livstiden för det hydrauliska systemet.
Minska underhållet och kostnaderna för driftstopp.
Orderkod
C1111265
C1111264
C1111263
C1111262
C1113580
C1111261
C1113553
C1111260
C1111259
C1111258
C1113501
C1111508
C1109781
C1111045
C4423243
C1113554
C1113555
C1111315
C1109761
C1114763
Artikelnummer
RHD06LOMDCF
RHD08LOMDCF
RHD10LOMDCF
RHD12LOMDCF
RHD15LOMDCF
RHD18LOMDCF
RHD22LOMDCF
RHD28LOMDCF
RHD35LOMDCF
RHD42LOMDCF
RHD06SOMDCF
RHD08SOMDCF
RHD10SOMDCF
RHD12SOMDCF
RHD14SOMDCF
RHD16SOMDCF
RHD20SOMDCF
RHD25SOMDCF
RHD30SOMDCF
RHD38SOMDCF
Slang ytterdiameter
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
Pris per styck €
22,69
22,91
28,88
36,36
46,67
60,26
96,98
134,48
181,66
195,77
31,38
32,17
38,34
39,28
69,00
60,92
98,58
116,14
158,33
182,41
10
12
14
16
20
25
30
38
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
RHDI - Backventil - hona BSPP (ISO 1179-1)
9
Orderkod
C1109751
C1113579
C1109750
C1113314
C1113586
C1109752
C1109754
C1110886
Artikelnummer
RHDI1/8CF
RHDI1/4CF
RHDI3/8CF
RHDI1/2CF
RHDI3/4CF
RHDI1CF
RHDI11/4CF
RHDI11/2CF
Portstorlek
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Pris per styck €
53,18
48,24
74,15
87,07
118,12
161,83
289,86
361,25
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
www.brammer.biz
957
Hydraulik
Bilder endast i illustrativt syfte.
47558
47556