Page 1076 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1076
Ventiler
VDW serien - direktmanövrerad direkt 2 // 2-Port magnetventil för olika medier, M5 till 1 // 8
• Mycket lätt och kompakt
• Ventilramp på begäran
• Förbättrad korrosionsbeständighet hos den magnetiska kärnan
• Tydligt reducerad ljudnivå
• Det är lättare montering för komprimerad luft och vatten applikationer genom en ny kroppsvariant av plast med
inbyggd One Touch beslag
• Kabellängd 300 mm
• Med monteringstråd på undersidan (fästet som tillval) I plastversionen är fästet standard
Orderkod
C6085863 C6085864 C6085866 C6085867 C6085869 C6085870 C6085871 C6085872
Artikelnummer Portstorlek
Reglerventilstyp
2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C
Flöde kv (LPM)
1
1
1
1
1
1 2,58 4,3
Maximalt arbetstryck (bar)
9 9 7 7 7 7 4 2
Mynningsstorlek
1 mm
1 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 2,3 mm 3,2 mm
Röranslutning storlek
4 mm 6 mm
Pris per styck €
VDW10AA VDW10EA VDW20GA VDW20NAA VDW22NAA VDW22UAA VDW24PAA VDW24WAA
M5
G1/8 BSPP G1/8 BSPP G1/8 BSPP G1/8 BSPP G1/8 BSPP
*** *** *** *** *** *** *** ***
VDW serien - Kompakt, direktmanövrerad 2 // 2-Port magnetventil för olika medier, M5 till 1 // 8
• Mycket lätt och kompakt
• Ventilramp på begäran
• Förbättrad korrosionsbeständighet hos den magnetiska kärnan
• Tydligt reducerad ljudnivå
• Det är lättare montering för komprimerad luft och vatten applikationer genom en ny kroppsvariant av plast med inbyggd
One Touch beslag
• Kabellängd 300 mm
• Med monteringstråd på undersidan (fästet som tillval) I plastversionen är fästet standard
Mynningsstorlek Reglerventilstyp Maximalt arbetstryck (bar)
1 mm 2/2 N/C 9
Orderkod
C6102371
Artikelnummer Portstorlek
VDW12GA M5
Flöde kv (LPM)
0,57
Pris per styck €
***
VX2 serien - direktmanövrerad 2 // 2-port magnetventil för olika medier, 1 // 8 till 1 // 2 “
10
• Det är lättare montering för tryckluftsapplikationer genom en ny kroppsvariant av plast med inbyggd One Touch beslag • Kompakt och högt flöde
• Låg ljudnivå genom stötdämpning
• Helvågslikriktare minskar surrande ljud i AC spolar
• Längre livslängd tack vare den förbättrade hållbarheten av ventilankaret • Skyddsklass: IP65 med monterad DIN kontaktdon
• Låg strömförbrukning
Orderkod
C4189092 C6085873 C6085874 C6085875 C6085876 C6085877 C6085878 C6085879 C6085880 C6085881 C6118586 C6118587 C6118588 C6118589 C6118590 C6118591 C6118592 C6118593 C6118594 C6118595
Artikelnummer
VX210AGA VX210ALA VX210HG VX210HL VX213DGA VX213DLA VX213HGA VX213HLA VX230AGA VX230ALA VX230HG VX230HL VX232AGA VX232ALA VX233HGA VX233HLA VX234EGA VX234GGA VX234MGA VX234PGA
Portstorlek
G1/8 BSPP G1/8 BSPP
G1/8 BSPP G1/8 BSPP G1/8 BSPP G1/8 BSPP G1/4 BSPP G1/4 BSPP
G1/4 BSPP G1/4 BSPP G1/4 BSPP G1/4 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP
Kroppsmaterial
Aluminium Aluminium Plastic (PBT) Plastic (PBT) Brass
Brass Stainless Steel Stainless Steel Aluminium Aluminium Plastic (PBT) Plastic (PBT) Brass
Brass Stainless Steel Stainless Steel Brass
Brass Stainless Steel Stainless Steel
Reglerventilstyp
2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C
Flöde kv (LPM)
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 22,65 31,68 22,65 31,68
Driftspänning (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Driftspänning (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V 24V 24V 24V
Mynningsstorlek
2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 8 mm 10 mm 8 mm 10 mm
Röranslutning storlek
6 mm 6 mm
10 mm 10 mm
Pris per styck €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1064
www.brammer.biz
Process
54513 61445
54979