Page 1077 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1077
Ventiler
VX2 serien - direktmanövrerad 3 // 2-port magnetventil för olika medier
• Förbättrad korrosionsbeständighet (speciellt magnetmaterial) • Skyddsklass: IP65 (DIN-anslutning)
• Minskad energiförbrukning (DC-version)
• Låg ljudnivåkonstruktion (AC-version med inbyggd likriktare) • Konsol som tillval
• Flöde på båda sidor
Orderkod
C6118596
C2099593
C1359378
C1342460
C3602526
C6118597
Artikelnummer
VX3114-01F-JDOR1
VX3114-01F-5DO1
VX3324-02F-5DO1
VX3324-02F-JDOR1
VX3344-03F-JDOR1
VX3344-03F-5DO1
Portstorlek
Reglerventilstyp Flöde kv (LPM) Maximalt arbetstryck (bar) Driftspänning (AC) Driftspänning (DC) Mynningsstorlek
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
G1/8 BSPP 3/2
G1/8 BSPP 3/2
G1/4 BSPP 3/2
G1/4 BSPP 3/2
G3/8 BSPP 3/2
G3/8 BSPP 3/2
1,15 7
1,15 7
2,72 10
2,72 10
7,17 3
7,17 3
230V
230V
230V
24V
24V
24V
1,5 mm
1,5 mm
2,2 mm
2,2 mm
4 mm
4 mm
Mynningss- Driftspänning (DC) torlek
VXZ Series - Pilotstyrd 2 Port magnetventil för Zero tryckdifferensdrift
• Förbättrad korrosionsbeständighet (speciellt magnetmaterial) • Skyddsklass: IP65 (DIN-anslutning)
• Minskad energiförbrukning (DC-version)
• Låg ljudnivåkonstruktion (AC-version med inbyggd likriktare) • Växlar utan differenstryck (inget minsta tryck som krävs)
Orderkod
C7306194
C7306195
C7306196
C7306197
C7306198
C7306199
Artikelnummer Portstorlek
Reglerventilstyp Flödekv(LPM)
Maximalt arbetstry- ck (bar)
7
7
7
7
10
10
Lägsta arbetstryck (bar)
0
0
0
0
0
0
Driftspänning (AC)
230V
230V
230V
VXZ232BZ3AA
VXZ232BZ3EA
VXZ242FZ3AA
VXZ242FZ3EA
VXZ262KZ3AA
VXZ262KZ3EA
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
34,33
34,33
75,83
75,83
145,83
145,83
24V
24V
24V
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
25 mm
25 mm
VXZ Series - direktmanövrerad 2 // 2-Port magnetventil
VXZ series - Directly operated 2/2-port solenoid valve for different media_x000D_ • Förbättrad korrosionsbeständighet (speciellt magnetmaterial)
• Skyddsklass: IP65 (DIN-anslutning)
• Minskad energiförbrukning (DC-version)
• Låg ljudnivåkonstruktion (AC-version med inbyggd likriktare) • Växlar utan differenstryck (inget minsta tryck som krävs)
Flöde kv Orderkod Artikelnummer Portstorlek Reglerventilstyp (LPM)
10
Maximalt arbetstryck Lägsta arbetstryck
Driftspänning Mynningss-
Pris per styck €
***
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
C2099766 VXZ2230-03F-5DO1 G3/8 BSPP 2/2 N/C 34,41
Pilotstyrd 2 // 2-port magnetventil för olika medier
• Förbättrad korrosionsbeständighet (speciellt magnetmaterial) • Skyddsklass: IP65 (DIN-anslutning)
• Minskad energiförbrukning (DC-version)
• Låg ljudnivåkonstruktion (AC-version med inbyggd likriktare)
(bar)
7
(bar)
0
(DC)
24V
torlek
10 mm
Ventilmanövrering
Solenoid
Mynningss- torlek
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
25 mm
25 mm
Orderkod
C7306150
C7306151
C7306152
C7306153
C7306155
C7306154
Artikelnummer
VXD232AZ3AA
VXD232AZ3EA
VXD242HZ3AA
VXD242HZ3EA
VXD262NZ3AA
VXD262NZ3EA
Flöde kv (LPM)
27,17
27,17
78,67
78,67
185,83
185,83
Maximalt arbetstryck (bar)
5
5
10
10
10
10
Lägsta arbetstryck (bar)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Driftspänning (AC)
230V
230V
Driftspänning (DC)
24V
24V
24V
230V
www.brammer.biz
1065
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
54515 53834 54516 54514