Page 1074 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1074
Ventiler
7321B Serie - 2/2-vägs Pilotstyrd ventil - EPDM - Normalt stängd
Beskrivning:
• 2/2-vägs Pilotstyrd ventil - EPDM - Normalt stängd.
• Spole IP65 för 2 P + E-kontakt enligt DIN 43650 typ A (kontakt ingår).
• Energiförbrukning 8W (AC), 9W (DC).
- Temperaturomfång:
• +140°C.
Tätningsmaterial:
• EPDM.
Tillämpningar:
• Avstängningskontroll (PÅ-AV) av vatten, överhettat vatten och ånga (upp till 140° C) i tillämpningar som t.ex. tvättmaskiner, biltvättar, vattenreningsverk, autoklaver,
rörsystem, bevattningssystem. Fördelar:
• Överlägsen flödeskapacitet.
• Särskild membranutformning. Fördelar:
• Högprestation med vätskor. Längre livslängd.
Orderkod
C2845969 C2845964 C2845970 C2845968 C2845971 C2845972 C2845973 C2845976 C2845977 C2845965 C2845978 C2845979 C2845980 C2845981 C2845982 C2845983 C2845984 C2845985 C2845986 C2845987 C2845988 C2845961 C2845962 C2845966 C2845967 C2845974 C2845975 C2845963
Artikelnummer
PS475504W PS475091W PS475505W PS475471W PS475506W PS475507W PS475508W PS475511W PS475512W PS475093W PS475513W PS475514W PS475515W PS475516W PS475545W PS475546W PS475547W PS475548W PS475549W PS475550W PS475551W PS475088W PS475089W PS475416W PS475417W PS475509W PS475510W PS475090W
Portstorlek
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP 2/2 N/C G2 BSPP 2/2 N/C
Pris per styck €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
327,96
Reglerventilstyp
Driftspänning (DC)
24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V
Driftspänning (AC)
24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 115V 115V 115V 115V 115V 115V 115V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
10
2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C 2/2 N/C
7322B Serie - 2/2-vägs Pilotstyrd ventil - NBR - Normalt öppen
Beskrivning:
• 2/2-vägs Pilotstyrd ventil - NBR - Normalt öppen.
• Spole IP65 för 2 P + E-kontakt enligt DIN 43650 typ A (kontakt ingår).
• Energiförbrukning 8W (AC), 9W (DC).
- Temperaturomfång:
• +90°C.
Tätningsmaterial:
• NBR.
Tillämpningar:
• Avstängningskontroll (PÅ-AV) av vatten, överhettat vatten och ånga (upp till 140° C) i tillämpningar som t.ex. tvättmaskiner, biltvättar, vattenreningsverk, autoklaver,
rörsystem, bevattningssystem.
Fördelar:
Överlägsen flödeskapacitet tack vare den speciella utformningen av membranet, bästa prestationen för lägsta och högsta driftstryckdifferentialen.
Driftspänning Driftspänning Portstorlek (DC) (AC)
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
Orderkod
C6088728
C6088729
C6088730
C6088731
C6088736
C6088737
C6088738
C6088739
C6088740
Artikelnummer
PS475600W
PS475601W
PS475602W
PS475603W
PS475608W
PS475609W
PS475610W
PS475611W
PS475612W
G3/8 BSPP 24V
G1/2 BSPP 24V
G3/4 BSPP 24V
G1 BSPP 24V
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
Pris per styck €
***
***
***
***
24V ***
24V ***
24V ***
24V ***
115V ***
Orderkod
C6088741
C6088742
C6088743
C6088732
C6088733
C6088734
C6088735
Artikelnummer
PS475613W
PS475614W
PS475615W
PS475604W
PS475605W
PS475606W
PS475607W
Portstorlek
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Driftspänning Driftspänning (DC) (AC)
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
1062
www.brammer.biz
Process
48657
48567