Page 1078 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1078
Ventiler
VXD-serien - Pilotstyrd 2 // 2-port magnetventi
VXD series - Pilot operated 2/2-port solenoid valve for different media_x000D_ • Förbättrad korrosionsbeständighet (speciellt magnetmaterial)
• Skyddsklass: IP65 (DIN-anslutning)
• Minskad energiförbrukning (DC-version)
• Låg ljudnivåkonstruktion (AC-version med inbyggd likriktare)
Orderkod
C2099746
Artikelnummer
VXD2260-10F-5DO1
Flöde kv (LPM) Maximalt arbetstryck (bar)
186,37 10
Lägsta arbetstryck (bar)
Driftspänning (DC)
24V
Mynningss- torlek
25 mm
Pris per styck €
***
0,2
VNB serien - pneumatiskt styrd 2⁄2-vägsventil (NC), för olika medier
• Styrning via extern pilotluft
• Olika kropps och tätningsmaterial finns • Kompaktstorlek
• Med monterad styrventil tillgängligt
Orderkod
C1254615
C1254617
C1254619
C2088887
Artikelnummer
EVNB204B-F15A
EVNB404B-F25A
EVNB604B-F40A
EVNB701B-F50A
Portstorlek
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Flöde kv (LPM)
45,23
100,35
272,39
616,46
Maximalt arbetstryck (bar)
10
10
10
5
Mynningsstorlek
11 mm
16 mm
28 mm
50 mm
Pris per styck €
***
***
***
***
SGC (A) Serie - pneumatiskt styrd 2 // 2-vägsventil (NC) för kylmedel / lubricantC), för olika medier.
• • • •
10
Livslängd: min. 5.000.000 cykler
Som tillval med positionsövervakning
Minskning av de skadliga miljökemiska ämnen i enlighet med RoHS-direktivet Strömförbrukning: 0,35 W (vid 24 V DC)
Orderkod
C6118553
C6118554
C6118555
C6118556
C6118557
C6118558
Artikelnummer
Portstorlek
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Flöde kv (LPM)
68,81
101,79
157,7
68,81
101,79
157,7
Maximalt arbetstryck (bar)
10
10
10
10
10
10
Lägsta arbetstryck (bar)
0
0
0
0
0
0
Driftspänning (DC)
24V
24V
24V
Mynningsstorlek
12 mm
14 mm
17 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
SGC221B-10G15Y-5DO
SGC321B-10G20Y-5DO
SGC421B-10G25Y-5DO
SGCA221B-10G15-M
SGCA321B-10G20-M
SGCA421B-10G25-M
SGH-serien - pneumatiskt styrd högtrycks 3⁄2-vägsventil (NC), för köld / smörjmedel upp till 7,0 MPa (70 bar)
• Livslängd: min. 3.000.000 cykler
• Minskning av de skadliga miljökemiska ämnen i enlighet med RoHS-direktivet • Strömförbrukning: 0,35 W (vid 24 V DC)
• Vattenhammare reducerad
• Finns även som 2⁄2-vägsventil
Orderkod
C6118559
C6118560
Artikelnummer
SGH230B-70G15Y-5DO
SGH430B-70G25Y-5DO
Portstorlek
Driftspänning (DC)Mynningsstorlek
Maximalt ar- Lägsta arbetstryck
betstryck (bar) (bar) Flöde kv (LPM)
70 0 27,24
70 0 61,65
Reglerventilstyp
3/2 N/C
3/2 N/C
Pris per styck €
***
***
G1/2 BSPP 24V 10,2 mm
G1/2 BSPP 24V 15,4 mm
1066
www.brammer.biz
Process
54512 54511 53824 53832
Bilder endast i illustrativt syfte.