Page 1072 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1072
Ventiler
131.4 Serie - 2/2-vägs direktstyrd ventil - FKM - Normalt stängd
Beskrivning:
• 2/2-vägs direktstyrd ventil - FKM - Normalt stängd.
• Spole IP65 för 2 P + E-kontakt enligt DIN 43650 typ A (kontakt ingår). • Energiförbrukning 9W (AC), 10W (DC).
- Temperaturomfång:
• +140°C.
Tätningsmaterial:
• FKM.
Tillämpningar:
• Avstängningsreglage (på-av) av tröga gaser, lätta oljor, bränslegaser (131.4CG och 131.4GG variationer).
• Svetsmaskiner med kontrollerad atmosfär, gasanalysatorer, rök analysatorer, distribution av lätta oljor, mät- och kontrollinstrument,
smörjsystem, dieseloljebrännare, gasspisar, bärbara varmluftsgeneratorer, torkare. Fördelar:
• Liten, kompakt.
• Hög pålitlighet tack vare den specialutformade kolven.
Fördelar:
• Liten och lätt att installera.
CG och GG-versioner kan användas med naturgas (EN161).
Orderkod
C3220478
C3220480
C3220482
C3220484
C3220496
C3220497
C3220479
C3220481
C3220483
C3220485
C3220486
C3220487
C3220488
C3220489
C3220490
C3220491
C3220492
C3220493
C3220494
C3220495
Artikelnummer
PS390407
PS390552
PS390657
PS390815
PS390914
PS390917
PS390472
PS390553
PS390659
PS390816
PS390817
PS390818
PS390819
PS390820
PS390821
PS390822
PS390823
PS390824
PS390825
PS390826
Portstorlek
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Reglerventilstyp
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Driftspänning (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
Driftspänning (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
10
341N05 Serie - 3/2 + 5/2-vägs magnetventil - Pilotstyrd - NBR - NAMUR gränssnitt
Beskrivning:
• 3/2 + 5/2-vägs magnetventil - Pilotstyrd - NBR - NAMUR gränssnitt
• Spole IP65 för 2 P + E-kontakt enligt DIN 43650 typ A (kontakt ingår).
• Energiförbrukning 3W.
- Temperaturomfång:
• +50°C.
Tätningsmaterial:
• NBR.
Tillämpningar:
• 3 eller 4-vägs riktningsventiler för kontroll av enkel- eller dubbelverkande pneumatiska ställdon med NAMUR standard och enligt VDI / VDE
3845 rekommendationer.
Fördelar:
• Mycket pålitlig design som erbjuder miljontals cykler, livstids varaktighet med utmärkt värde för pengarna. Fördelar:
Kan monteras på Namuraktuatorer av kuggstång och kuggdrev eller scotch and yoke-typ.
Orderkod
C3220477
C3220476
C3220475
C3220474
Artikelnummer
PS341004
PS341003
PS341002
PS341001
Portstorlek
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Driftspänning (DC)
24V
Driftspänning (AC)
24V
110V
230V
Pris per styck €
***
***
***
***
1060
www.brammer.biz
Process
51386 48583