Page 1070 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1070
Ventiler
146 Serie - 2/2-vägs direktstyrd ventil - FKM - Normalt stängd
Beskrivning:
• 2/2-vägs direktstyrd ventil - FKM - Normalt stängd.
• Spole IP65 för 2 P + E-kontakt enligt DIN 43650 typ A
(kontakt ingår).
• Energiförbrukning 8W (AC), 9W (DC).
- Temperaturomfång:
• +140°C.
Tätningsmaterial:
• FKM.
Tillämpningar:
• Avstängning och kontroll (PÅ-AV) av vatten, luft, lätta oljor,
ånga och inerta gaser för temperaturer upp till 140° C.
• Luftfuktare, svetssystem, industriella tvättmaskiner, varuautomater,
espressomaskiner, luftavfuktare, dieseloljebrännare , sterilisatorer,
kompressorer.
Fördelar:
• Kompakt och robust design.
• Kan användas med ett stort antal ämnen Fördelar:
• Pålitlighet.
Minskning av referenser.
Orderkod
C3220523
C3220524
C3220525
C3220526
C3220527
C3220528
C3220506
C3220507
C3220508
C3220529
C3220530
C3220531
C3220532
C3220533
C3220534
C3220535
C3220536
C3220537
C3220517
C3220518
C3220519
C3220520
C3220521
C3220522
Artikelnummer
PS393554
PS393555
PS393556
PS393557
PS393558
PS393559
PS393527
PS393528
PS393529
PS393580
PS393581
PS393582
PS393583
PS393584
PS393585
PS393586
PS393587
PS393588
PS393548
PS393549
PS393550
PS393551
PS393552
PS393553
Portstorlek
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Reglerventilstyp
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Driftspänning (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Driftspänning (AC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
10
221 serien - 2/2-vägs servo-styrd magnetventil - Magnaliftfunktion - NBR - Normalt stängd.
Beskrivning:
• 2-vägs servo-styrd magnetventil - Magnaliftfunktion - NBR - Normalt stängd.
• Spole IP65 för 2 P + E-kontakt enligt DIN 43650 typ A (kontakt ingår).
• Energiförbrukning 8W (AC), 9W (DC).
- Temperaturomfång:
• +75°C vätskor / +100°C luft/Olja.
Tätningsmaterial:
• NBR.
Tillämpningar:
• Avstängningskontroll (PÅ-AV) av vatten, luft och tröga gaser i tillämpningar som termohydraulsystem, industriella tvättmaskiner, hydrocleaners,
instrument, slutna kretsar.
Fördelar:
• Hög tryckbeständighet. Snabb genomgång. Robust.
Fördelar:
Högpresterande lösning i mycket krävande tillämpningar Utmärkt prestation i alla andra tillämpningar Förväntad lång livslängd Pålitlig upprepbarhet.
Driftspänning Driftspän-
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
Driftspänning Driftspän- (DC) ning (AC)
110V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
230V
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
Orderkod
C3220193
C3220194
C3220195
C3220196
C3220197
C3220198
C3220199
C3220200
Artikelnummer
PS221005
PS221006
PS221007
PS221008
PS221009
PS221010
PS221011
PS221012
Portstorlek (DC)
G3/8 BSPP 24V
G1/2 BSPP 24V
G3/4 BSPP 24V
G1 BSPP 24V
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
ning (AC)
24V
24V
24V
24V
Orderkod
C3220401
C3220402
C3220403
C3220404
C3220189
C3220190
C3220191
C3220192
Artikelnummer Portstorlek
PS221013
PS221014
PS221015
PS221016
PS221001
PS221002
PS221003
PS221004
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
1058
www.brammer.biz
Process
51381
48589