Page 1071 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1071
Ventiler
221 serien - 2/2-vägs servo-styrd magnetventil - Magnaliftfunktion - FKM - Normalt stängd.
Beskrivning:
• 2-vägs servo-styrd magnetventil - Magnaliftfunktion - FKM - Normalt stängd.
• Spole IP65 för 2 P + E-kontakt enligt DIN 43650 typ A (kontakt ingår).
• Energiförbrukning 8W (AC), 9W (DC).
- Temperaturomfång:
• +100°C.
Tätningsmaterial:
• FKM.
Tillämpningar:
• Avstängningskontroll (PÅ-AV) av vatten, luft, lätta oljor (2° E) och tröga gaser i tillämpningar som termohydraulsystem, industriella tvättmaskiner, hydrocleaners, instrument,
slutna kretsar.
Fördelar:
• Robust och högpresterande lösning för mycket krävande tillämpningar, utmärkt prestation, förväntad lång livslängd, snabba genomgångar, pålitlig upprepbarhet, högt
tryck.
Fördelar:
Förväntad lång livslängd Snabb genomgång. Pålitlig upprepbarhet. Högt tryck.
Driftspänning Driftspänning Portstorlek (DC) (AC)
Orderkod
C3220409
C3220410
C3220411
C3220412
C3220413
C3220414
C3220415
C3220416
Artikelnummer
PS221021
PS221022
PS221023
PS221024
PS221025
PS221026
PS221027
PS221028
G3/8 BSPP 24V
G1/2 BSPP 24V
G3/4 BSPP 24V
G1 BSPP 24V
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Pris per styck €
***
***
***
***
24V ***
24V ***
24V ***
24V ***
Orderkod
C3220417
C3220418
C3220419
C3220420
C3220405
C3220406
C3220407
C3220408
Artikelnummer
PS221029
PS221030
PS221031
PS221032
PS221017
PS221018
PS221019
PS221020
Portstorlek
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Driftspänning Driftspänning (DC) (AC)
110V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
230V
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
321H Serie - 2/2-vägs Pilotstyrd ventil - NBR - Normalt stängd
Beskrivning:
• 2/2-vägs Pilotstyrd ventil - NBR - Normalt stängd.
• Spole IP65 för 2 P + E-kontakt enligt DIN 43650 typ A (kontakt ingår).
• Energiförbrukning 8W (AC), 9W (DC).
- Temperaturomfång:
• +75°C vätskor / +100°C luft/Olja.
Tätningsmaterial:
• NBR.
Tillämpningar:
• Reglage för avstängning vid högtryck (PÅ-AV)för torr eller smord luft, neutrala gaser och vätskor/olja, i tillämpningar som t.ex. kompressorer, biltvätt,
maskinverktygskylning, o.s.v.
Fördelar:
• Robust och pålitlig design för att uppnå lång livslängd med enastående upprepningsbarhet vid högt tryck, normalt stängd eller normalt öppen funktion. Fördelar:
Kan fungera med smutsig tryckluft.
10
Orderkod
C3220429
C3220430
C3220431
C3220432
C3220433
C3220434
C3220435
C3220436
C3220437
C3220426
C3220427
C3220428
Artikelnummer
PS321004
PS321005
PS321006
PS321007
PS321008
PS321009
PS321010
PS321011
PS321012
PS321001
PS321002
PS321003
Portstorlek
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Reglerventilstyp
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Driftspänning (DC)
24V
24V
24V
Driftspänning (AC)
24V
24V
24V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
1059
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
48571 51385