Page 1069 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1069
Ventiler
123 serien - 2/2-vägs servo-styrd magnetventil - Magnaliftfunktion - FKM - Normalt stängd.
Beskrivning:
• 2-vägs servo-styrd magnetventil - Magnaliftfunktion - FKM - Normalt stängd.
• Spole IP65 för 2 P + E-kontakt enligt DIN 43650 typ A (kontakt ingår).
• Energiförbrukning 9W/14W (AC), 12W/16W (DC).
- Temperaturomfång:
• +140°C.
Tätningsmaterial:
• FKM.
Tillämpningar:
• Avstängningskontroll (PÅ-AV) av vatten, luft, lätta oljor (2° E) och tröga gaser i tillämpningar som termohydraulsystem, industriella
tvättmaskiner, hydrocleaners, instrument, slutna kretsar.
Fördelar:
• Överlägsen flödeshastighet tack vare den speciella membrandesignen som gör att denna ventil fungerar väl med vätskor, robust mekanisk
membransystem .
• Särskild membranutformning.
• Robust mekaniskt membranhängt system. Fördelar:
• Högprestation med vätskor.
Längre livslängd.
Orderkod
C3220538
C3220540
C3220542
C3220541
C3220545
C3220548
C3220550
C3220552
C3220547
C3220549
C3220551
C3220553
C3220539
C3220546
C3220544
C3220543
Artikelnummer
PS397107
PS397111
PS397115
PS397113
PS397129
PS397134
PS397136
PS397139
PS397133
PS397135
PS397137
PS397141
PS397109
PS397131
PS397119
PS397117
Portstorlek
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Reglerventilstyp
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Driftspänning (DC)
24V
24V
24V
24V
Driftspänning (AC)
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
141 Serie - 3-vägs magnetventil - Direktagerande - FKM - Normalt stängd
Beskrivning:
• 3-vägs magnetventil - Direktverkande - FKM - Normalt stängd.
• Spole IP65 för 2 P + E-kontakt enligt DIN 43650 typ A (kontakt ingår).
• Energiförbrukning 9W (AC), 10W (DC).
- Temperaturomfång:
• +140°C.
Tätningsmaterial:
• FKM.
Tillämpningar:
• 141-serien används i tillämpningar som kräver aktivering och automatisk tömning av rörliga system. Typiska tillämpningar är t.ex:
sterilisatorer, espressomaskiner, luftkompressorer, dieseloljebrännare, pilotventiler, vattenreningsverk. Fördelar:
• Kompakt och robust design.
• Kan användas med ett stort antal ämnen
10
Fördelar:
• Pålitlighet.
Minskning av referenser.
Orderkod
C3220513
C3220514
C3220515
C3220516
C3220498
C3220499
C3220500
C3220501
C3220502
C3220503
C3220504
C3220505
C3220509
C3220510
C3220511
C3220512
Artikelnummer
PS393544
PS393545
PS393546
PS393547
PS393519
PS393520
PS393521
PS393522
PS393523
PS393524
PS393525
PS393526
PS393540
PS393541
PS393542
PS393543
Portstorlek
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Reglerventilstyp
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
Driftspänning (DC)
24V
24V
24V
24V
Driftspänning (AC)
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
1057
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
48587 48606