Page 919 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 919
Hadice a armatury
J9 - Koncovka s vnějším závitem ORFS, ohyb 90°
Kód objednávky
C1163489
C1163487
C2845892
C1163486
C1163488
C1163485
C1159857
C1163484
C1159969
C1163492
C1163491
C1159853
C1166596
Číslo Dílu
1J948-4-4
1J948-6-4
1J948-8-4
1J948-6-5
1J948-4-6
1J948-6-6
1J948-8-6
1J948-8-8
1J948-10-8
1J948-10-10
1J948-12-12
1J948-16-16
1J948-20-20
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
1/4
1/4
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
Vnitřní průměr hadice
Velikost Připojovacího závitu
9/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
11/16 UNF
9/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 11/16 UNF
Cena každého €
8,44
9,87
46,45
10,18
13,75
9,79
11,29
11,16
17,59
17,50
22,59
47,86
101,88
Cena každého €
6,20
7,05
8,03
10,30
12,33
13,94
57,36
Cena každého €
18,07
15,16
22,73
43,01
46,74
61,65
89,16
Cena každého €
25,75
26,31
34,30
52,82
72,46
74,89
140,53
146,23
Cena každého €
23,29
23,50
35,03
58,88
84,04
74,03
142,77
123,33
120,70
-04
-04
-04
-05
-06
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-16
-20
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
1
JM - Koncovka s vnějším závitem ORFS
Kód objednávky
C1166724
C1160373
C1167166
C1165455
C1157668
C1155951
C1155950
Číslo Dílu
1JM48-4-4
1JM48-6-6
1JM48-8-6
1JM48-8-8
1JM48-10-8
1JM48-12-12
1JM48-16-16
Velikost Připojovacího závitu
9/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-06
-06
-08
-08
-12
-16
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnitřní průměr hadice
15 - Koncovka SAE kód
61 - Přírubová, přímá - 207 bar, SFL
Kód objednávky
C1162784
C1162787
C1248864
C1162785
C1193072
C1160586
C1155946
Číslo Dílu
11548-8-8
11548-12-12
11548-16-16
11548-20-16
11548-20-20
11548-24-24
11548-32-32
Velikost příruby v palcích
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-12
-16
-16
-20
-24
-32
17 - Koncovka SAE kód 61 - Přírubová, ohyb 45° - 207 bar, SFL 45
Kód objednávky
C1931011
C1162783
C1162781
C1162779
C1930979
C1147674
C1930859
C1151903
Číslo Dílu
11748-8-8
11748-12-12
11748-16-16
11748-20-16
11748-20-20
11748-24-24
11748-32-24
11748-32-32
Velikost příruby v palcích
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
2
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-12
-16
-16
-20
-24
-24
-32
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
9
19 - Koncovka SAE kód 61 - Přírubová, ohyb 90° - 207 bar, SFL 90
Kód objednávky
C1162773
C1162777
C1162774
C1167268
C1167267
C1160585
C1931005
C3998161
C1155860
Číslo Dílu
11948-8-8
11948-12-12
11948-16-16
11948-20-20
11948-24-20
11948-24-24
11948-24-32
11948-32-24
11948-32-32
Velikost příruby v palcích
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
2
2
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-12
-16
-20
-20
-24
-32
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
www.brammer.biz
907
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47108 47107 47106 47097
47103