Page 920 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 920
Hadice a armatury
6A - Koncovka SAE kód 62 - Přírubová, přímá - 420 bar (6000 psi)
Kód objednávky
C1164101
C1164117
C1930988
C1930973
C1930972
Číslo Dílu
16A48-12-12
16A48-16-16
16A48-20-20
16A48-24-24
16A48-32-32
Velikost příruby v palcích
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní průměr hadice (palce)
1
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-16
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Velikost příruby v palcích
Cena každého €
33,28
57,47
52,32
89,24
206,48
Cena každého €
6F - Koncovka SAE kód 62 - Přírubová, ohyb 45° - Těžká řada - 42 MPa (6000 psi)
Kód objednávky
C1164102
C1930991
C1167266
C1930960
C6057715
Číslo Dílu
16F48-12-12
16F48-16-16
16F48-20-20
16F48-24-24
16F48-32-32
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
3/4 33,39
1 49,45
1 1/4 69,35
1 1/2 87,87
2 ***
6N - Koncovka SAE kód 62 - Přírubová, ohyb 90° - 42 MPa (6000 psi)
Kód objednávky
C1159597
C1164100
C1167265
C1930956
C1930978
701 - Multispirálová hadice No-Skive
Číslo Dílu
16N48-12-12
16N48-16-16
16N48-20-20
16N48-24-24
16N48-32-32
Velikost příruby v palcích
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Cena každého €
30,47
41,94
60,05
80,84
227,30
Konstrukce:
• Duše: syntetická pryž
• Výztuha: čtyři spirály z ocelových drátů s vysokou pevností v tahu
• Vnější vrstva: syntetická pryž
Provozní teplota:
• -40 °C až +100 °C. (Vzduch max. +70 °C, Voda max. +85 °C).
Poruchový tlak:
• Provozní tlak x 4.
Příslušné specifikace:
• ISO 3862-1 typ 4SP, EN 856 typ 4SP.
Koncovky-série:
• 70.
Použití:
• Obecné vysokotlaké hydraulické aplikace.
Výhody:
• No-skive konstrukce hadice, vyztužení pomocí čtyř ocelových ovinů s vysokou pevností v tahu. Přínos:
Umožňuje pevné a bezpečné spoje hadice, protože není nutný žádný ořez.
9
Kód objednávky
C1129114
C1136933
C1136931
C1136930
C1129115
Číslo Dílu
701-6
701-8
701-10
701-12
701-16
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06
-08
-10
-12
-16
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Vnější průměr hadice
21,4 mm
24,6 mm
28,2 mm
32,2 mm
39,7 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
Minimální poloměr ohybu
180 mm
230 mm
250 mm
300 mm
340 mm
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Cena každého €
17,53
19,38
21,68
25,28
31,82
Cena každého €
7,02
8,52
19,29
8,78
10,05
17,33
450
415
350
350
280
CA - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Lehká řada s těsnicím kroužkem - Přímá
Kód objednávky
C1143923
C1143922
C1149836
C1143921
C1143920
C1143919
Číslo Dílu
1CA70-12-6
1CA70-15-8
1CA70-18-8
1CA70-18-10
1CA70-22-12
1CA70-28-16
Velikost Připojovacího závitu
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06
-08
-08
-10
-12
-16
908
www.brammer.biz
Hydraulika
47120 47121 47115 47114 47112