Page 918 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 918
Hadice a armatury
37/3V - Koncovka JIC s maticí se závitem 37° / SAE 45° - ohyb 45°, DKJ 45
Kód objednávky
C1162747
C1159615
C1159614
C1159618
C1162751
C1162750
C1151171
C1147520
Číslo Dílu
13748-6-6
13V48-8-6
13V48-8-8
13V48-10-8
13748-12-12
13748-16-16
13748-20-20
13748-24-24
Velikost Připojovacího závitu
9/16 UNF
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
1 1/16 UNF
1 5/16 UNF
1 5/8 UNF
1 7/8 UNF
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Vnitřní průměr hadice (palce)
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06
-06
-08
-08
-12
-16
-20
-24
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Cena každého €
9,07
10,95
11,06
15,59
21,33
31,48
76,42
113,04
Cena každého €
8,06
11,76
19,81
8,76
16,01
8,41
10,21
10,18
12,64
13,75
19,99
21,26
28,11
76,11
112,61
Cena každého €
4,75
5,89
5,79
6,95
7,92
11,36
10,67
17,34
15,98
23,28
54,59
Cena každého €
9,02
9,56
9,76
11,81
10,47
19,81
19,14
22,10
47,86
74,07
140,40
39/3W - Koncovka s maticí se závitem JIC 37° / SAE 45° - ohyb 90°, DKJ 90
Kód objednávky
C1159610
C1159608
C1158633
C1162742
C1162741
C1162740
C1159607
C1159606
C1159612
C1159613
C1162746
C1162745
C1162743
C3998070
C3998071
Číslo Dílu
13W48-4-4
13W48-5-4
13W48-5-5
13948-6-4
13948-6-5
13948-6-6
13W48-8-6
13W48-8-8
13W48-10-8
13W48-10-10
13948-12-10
13948-12-12
13948-16-16
13948-20-20
13948-24-24
Velikost Připojovacího závitu
Vnitřní půměr hadice tabulkový
7/16 UNF
1/2 UNF
1/2 UNF
9/16 UNF
9/16 UNF
9/16 UNF
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
7/8 UNF
1 1/16 UNF
1 1/16 UNF
1 5/16 UNF
1 5/8 UNF
1 7/8 UNF
1/4
1/4
5/16
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-04
-05
-04
-05
-06
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-16
-20
-24
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Velikost Připojovacího závitu
9/16 UNF
11/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 11/16 UNF
JC - Koncovka s maticí se závitem ORFS - přímá (krátká verze)
Kód objednávky
C1163478
C1163476
C1163475
C1159845
C1163474
C1163482
C1163483
C1163481
C1163480
C1159843
C3543428
9
Číslo Dílu
1JC48-4-4
1JC48-6-4
1JC48-6-6
1JC48-8-6
1JC48-8-8
1JC48-10-8
1JC48-10-10
1JC48-12-10
1JC48-12-12
1JC48-16-16
1JC48-20-20
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1
1 1/4
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-16
-20
J7 - Koncovka s vnitřním závitem ORFS - ohyb 45°
Kód objednávky
C1163496
C1163495
C1163494
C1159852
C1163493
C1163498
C1163499
C1163497
C1159850
C3998207
C3998208
Číslo Dílu
1J748-4-4
1J748-6-4
1J748-6-6
1J748-8-6
1J748-8-8
1J748-10-8
1J748-10-10
1J748-12-12
1J748-16-16
1J748-20-20
1J748-24-24
Velikost Připojovacího závitu
9/16 UNF
11/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 UNF
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 11/16 UNF
2 UNF
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-16
-20
-24
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
906
www.brammer.biz
Hydraulika
47099 47096 47094 47086