Page 917 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 917
Hadice a armatury
B1 – Koncovka - koleno (45°) matice se závitem BSPP válcovým (kónus 60°)
Kód objednávky
C1159584 C1160642 C1160641 C1159583 C1160752 C1159582 C1159586 C1159585 C1164105 C1930974 C1930993
Číslo Dílu
Vnitřní průměr hadice (palce)
Cena každého €
8,73 13,35 15,79
9,39 17,96 11,51 20,15 30,65 63,94 91,22
144,98
Cena každého €
7,01
11,89
15,13
7,12
14,53
14,72
9,22
19,03
23,77
21,61
31,69
62,02
100,40
129,45
Cena každého €
4,99 7,75 8,19 5,03 8,00
11,53 6,93 14,57 10,97 24,13 72,10 86,09 144,50
Cena každého závitu €
9/16 UNF 4,20 7/16 UNF 4,15 1/2 UNF 4,84 9/16 UNF 5,29 3/4 UNF 12,83 9/16 UNF 3,83 7/16 UNF 25,26 1/2 UNF 36,30 3/4 UNF 6,32 3/4 UNF 5,17 7/8 UNF 5,67 7/8 UNF 7,40 1 1/16 UNF 9,78 1 5/16 UNF 13,82 7/8 UNF 30,20 1 1/16 UNF 32,78 1 5/16 UNF 14,12 1 5/8 UNF 39,89 1 7/8 UNF 64,53
Vnitřní půměr hadice tabulkový
1B148-4-4
1B148-6-4
1B148-6-5
1B148-6-6
1B148-8-6
1B148-8-8
1B148-12-12
1B148-16-16
1B148-20-20
1B148-24-24 1 1/2 1B148-32-32 2
-04 -04 -05 -06 -06 -08 -12 -16 -20 -24 -32
1/4 1/4 5/16 3/8 3/8 1/2 3/4 1
1 1/4
B2 – Koncovka - koleno (90°) matice se závitem BSPP válcovým (kónus 60°)
Kód objednávky
C1159578
C1161419
C1161418
C1159577
C1159576
C1159710
C1159575
C1931017
C1160639
C1159581
C1159579
C1167271
C1150544
C1150439
Číslo Dílu
1B248-4-4
1B248-6-4
1B248-6-5
1B248-6-6
1B248-8-6
1B248-6-8
1B248-8-8
1B248-10-10
1B248-12-10
1B248-12-12
1B248-16-16
1B248-20-20
1B248-24-24
1B248-32-32
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-04
-05
-06
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm 6,3 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm 25,4 mm 31,8 mm 38,1 mm 50,8 mm
D9 - Vnější závit BSPP válcový, na potrubí - tuhé, přímé (kónus 60°)
Kód objednávky
C1163519 C1164092 C1163518 C1163517 C1163514 C1163516 C1163513 C1931022 C1163520 C1160497 C1164116 C1165834 C3998125
Číslo Dílu
1D948-4-4 1D948-6-4 1D948-6-5 1D948-6-6 1D948-8-6 1D948-6-8 1D948-8-8 1D948-10-10 1D948-12-12 1D948-16-16 1D948-20-20 1D948-24-24 1D948-32-32
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP G3/8 BSPP G3/8 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G5/8 BSPP G3/4 BSPP G1 BSPP G1 1/4BSPP G1 1/2BSPP G2 BSPP
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4 1/4 5/16 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 3/4 1
1 1/4 1 1/2 2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04 -04 -05 -06 -06 -08 -08 -10 -12 -16 -20 -24 -32
06/68 - Koncovka JIC s maticí se závitem 37°/SAE 45° - přímé, DKJ
Kód objednávky
C1162804 C1159601 C1159600 C1162802 C1159734 C1162801 C1167273 C2845814 C1159599 C1159598 C1159602 C1159603 C1162809 C1162806 C1149430 C1162808 C1162805 C1157526 C1166602
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 3/4 3/4 3/4 1
1
1 1/4 1 1/2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -12 -12 -12 -16 -16 -20 -24
Velikost Připojovacího
9
Číslo Dílu
10648-6-4 16848-4-4 16848-5-4 10648-6-5 16848-8-5 10648-6-6 16848-4-6 16848-5-6 16848-8-6 16848-8-8 16848-10-8 16848-10-10 10648-12-12 10648-16-12 16848-10-12 10648-12-16 10648-16-16 10648-20-20 10648-24-24
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 7,9 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm 19,1 mm 25,4 mm 25,4 mm 31,8 mm 38,1 mm
www.brammer.biz
905
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47084 47081 47077
47074