Page 912 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 912
Hadice a armatury
462 - Elitní kompaktní hadice - Překonává EN 857 2SC
Konstrukce:
• Duše: syntetická pryž.
• Výztuha: oplety dvěma ocelovými dráty s vysokou pevností v tahu.
• Vnější vrstva: syntetická pryž.
Doporučené tekutiny:
• Ropné kapaliny a kapaliny na bázi směsi vody a glykolu, mazací oleje, vzduch
a voda. Pro vzduch o tlaku vyšším než 1,7 MPa musí být vnější vrstva hadice
• -40 °C až +100 °C. (Vzduch max. +70°C, Voda max. +85°C). Poruchový tlak:
• Provozní tlak x 4.
Příslušné specifikace:
• EN 857 2SC, ISO 11237-1 typ 2SC. Koncovky-série:
• 48.
Použití:
• Náročné středotlaké hydraulické aplikace ve všech oborech. Výhody:
• No-Skive konstrukce hadice.
• Kompaktní provedení, nitrilová (NBR) vnitřní trubka (duše). Přínos:
• Rozšířená kompatibilita s kapalinami.
Překonává specifikace EN/ISO pro tlak, poloměr ohybu a odolnost proti oděru.
perforovaná. Provozní teplota:
Kód objednávky
C1136867
C1136866
C1136865
C1136864
C1136863
C1136862
C1129571
Číslo Dílu
462-4
462-5
462-6
462-8
462-10
462-12
462-16
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19 mm
25,4 mm
Vnější průměr hadice
13,4 mm
15 mm
17,2 mm
20,4 mm
23,9 mm
27,7 mm
35,4 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
425
400
350
310
280
280
210
Minimální poloměr ohybu
75 mm
85 mm
90 mm
130 mm
160 mm
195 mm
250 mm
Cena každého €
8,17
8,81
9,88
11,14
14,37
15,26
20,99
461LT - Elitní kompaktní hadice
Konstrukce:
• Trubka: syntetická pryž.
• Výztuž: dvojitý oplet z ocelového drátu s vysokou pevností v tahu. • Vnější vrstva: syntetická pryž.
Doporučené tekutiny:
• Ropné kapaliny a kapaliny na bázi směsi vody a glykolu, mazací oleje, vzduch a
voda.
• Pro vzduch o tlaku vyšším než 1,7 MPa musí být vnější vrstva hadice perforovaná. Provozní teplota:
• -50°C to +100°C. (Vzduch max. +70°C, Voda max. +85°C). Poruchový tlak:
• Provozní tlak x 4.
Příslušné specifikace:
• EN 857 2SC. Koncovky-série: • 48.
Použití:
• Mobilní aplikace pro prostředí s nízkou teplotou: lesnické stroje, chlazené sklady. Výhody:
• No-Skive konstrukce hadice s tenkým pláštěm.
• Vynikající odolnost proti ozonu.
Přínos:
Pro použití při velmi nízkých teplotách (-50 °C).
Kód objednávky
C3992717
C3992718
C3992719
C3992720
C3992721
Číslo Dílu
461LT-4
461LT-5
461LT-6
461LT-12
461LT-16
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
19,1 mm
25,4 mm
Vnější průměr hadice
13 mm
15 mm
17 mm
28 mm
35 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
425
400
350
280
210
• Nedoporučuje se pro páru. Provozní teplota:
• Max. +120 °C (s vodou). Koncovky-série:
• 48.
Použití:
• Vysokotlaké mycí stroje. Výhody:
• Obal odolný oděru. Přínos:
Delší životnost.
Minimální poloměr ohybu
Cena každého €
12,91
13,35
14,25
24,17
31,07
75 mm
85 mm
90 mm
195 mm
250 mm
493 - Hadice na vysokotlaké čištění vodou
9
Konstrukce:
• Trubka: syntetická pryž.
• Výztuž: jednoduchý oplet ocelovým drátem s vysokou pevností v tahu.
• Vnější vrstva: syntetická pryž, černá nebo modrá barva.
Doporučené tekutiny:
• Určené pro použití pouze s vodou s konstatní teplotou vody do +120 °C.
Kód objednávky
C3992667
C3992669
C3992668
C3992671
C3992670
C3992673
Číslo Dílu
493-4-BLU-RL
493-5-BLU-RL
493-5-RL
493-6-BLU-RL
493-6-RL
493-8-BLU-RL
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
1/2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-05
-05
-06
-06
-08
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
Vnější průměr hadice
13,4 mm
15 mm
15 mm
17,4 mm
17,4 mm
20,6 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
200
200
200
200
200
175
Minimální poloměr ohybu
60 mm
75 mm
75 mm
90 mm
90 mm
110 mm
Cena každého €
13,29
9,63
14,87
12,42
14,43
18,40
900
www.brammer.biz
Hydraulika
48645 48634 47042