Page 913 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 913
Hadice a armatury
487 No-Skive GlobalCore
Kód objednávky
C7319062
C7318918
C7318919
C7318920
C7318921
C7318922
C7318923
C7318924
C7318925
Číslo Dílu
487-4
487-6
487-8
487-10
487-12
487-16
487-20
487-24
487-32
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-06
-08
-10
-12
-16
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnější průměr hadice
13,1 mm
17,2 mm
20,4 mm
23,9 mm
27,8 mm
37,8 mm
46,3 mm
52,8 mm
64,8 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Minimální poloměr ohybu
50 mm
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
210 mm
250 mm
630 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
***
***
***
***
***
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
722 No-Skive GlobalCore
Kód objednávky
C7318913
C7318914
C7318915
C7318916
C7318917
Číslo Dílu
722-6
722-8
722-10
722-12
722-16
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Vnější průměr hadice
19,9 mm
22,7 mm
26,4 mm
30,7 mm
37,8 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
28
28
28
28
28
Minimální poloměr ohybu
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
787 No-Skive GlobalCore
Kód objednávky
C7318899
C7318900
C7318901
C7318902
C7318903
C7318904
C7318905
Číslo Dílu
787-8
787-10
787-12
787-16
787-20
787-24
787-32
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnější průměr hadice
21,1 mm
23,9 mm
27,9 mm
35,7 mm
44,9 mm
52,8 mm
67,6 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
35
35
35
35
35
35
35
Minimální poloměr ohybu
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
210 mm
255 mm
318 mm
797 No-Skive GlobalCore
9
Kód objednávky
C7318906
C7318907
C7318908
C7318909
C7318910
C7318911
C7318912
Číslo Dílu
797-8
797-10
797-12
797-16
797-20
797-24
797-32
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnější průměr hadice
21,1 mm
23,9 mm
27,9 mm
35,7 mm
44,9 mm
52,8 mm
67,6 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
42
42
42
42
42
42
42
Minimální poloměr ohybu
100 mm
115 mm
135 mm
165 mm
225 mm
305 mm
380 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
901
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
423088 423087 423089 423090