Page 910 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 910
Hadice a armatury
06/68 - Koncovka JIC s maticí se závitem 37°/SAE 45° - přímé, DKJ
SM = Metrické šestihranné
* Tato šroubení jsou opatřena dvojitými dosedacími plochami, na které lze připojit vnější šroubení JIC (37°) a SAE (45°).
Pro ostatní rozměry lze použít pouze vnější šroubení JIC (37°).
Kód objednávky
C1144045
C1143822
C1143886
C1144050
C1144049
C1144048
C1144047
C1144046
Číslo Dílu
10670-8-6-SM
10670-8-8-SM*
10670-10-8-SM*
10670-12-10-SM
10670-12-12-SM
10670-16-12-SM
10670-16-16-SM
10670-20-16-SM
Velikost Připojovacího závitu
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
1 1/16 UNF
1 1/16 UNF
1 5/16 UNF
1 5/16 UNF
1 5/8 UNF
Vnitřní průměr hadice (palce) Vnitřní půměr hadice tabulkový
3/8 -06
1/2 -08
1/2 -08
5/8 -10
3/4 -12
3/4 -12
1 -16
1 -16
Vnitřní průměr hadice
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Cena každého €
9,30
9,95
9,58
13,20
12,21
20,39
22,44
36,42
301SN - No-Skive hadice - EN 853 2SN / ISO 1436 typ 2
Konstrukce:
• Duše: nitril (NBR).
• Výztuha: oplety dvěma ocelovými dráty s vysokou pevností v tahu.
• Vnější vrstva: syntetická pryž.
Doporučené tekutiny:
• Ropné kapaliny a kapaliny na bázi směsi vody a glykolu, mazací oleje, vzduch
a voda. Pro vzduch o tlaku vyšším než 1,7 MPa musí být vnější vrstva hadice perforovaná.
Provozní teplota:
• -40 °C až +100 °C. (Vzduch max. +70 °C, Voda max. +85 °C).
Poruchový tlak:
• Provozní tlak x 4.
Příslušné specifikace:
• EN 853-2SN / SAE 100R2 AT / ISO 1436 typ 2.
Koncovky-série:
• 48.
Použití:
• Obecné středotlaké hydraulické aplikace.
Výhody:
• No-Skive konstrukce hadice s tenkým pláštěm, nitrilová vnitřní trubka (duše). Přínos:
Pro větší kompatibilitu tekutin a odolnost vůči rostlinným olejům.
Kód objednávky
C1136754
C1136753
C1136752
C3592467
C1136758
C3592472
C3592478
C1136755
C1126035
C1126034
Číslo Dílu
301SN-4
301SN-5
301SN-6
301SN-8
301SN-10
301SN-12
301SN-16
301SN-20
301SN-24
301SN-32
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnější průměr hadice
15 mm
16,6 mm
19 mm
22,2 mm
25,4 mm
29,3 mm
38,1 mm
47,5 mm
55 mm
67 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
400
350
330
275
250
215
165
125
90
80
Minimální poloměr ohybu
100 mm
115 mm
130 mm
180 mm
200 mm
240 mm
300 mm
420 mm
500 mm
630 mm
Cena každého €
4,73
10,64
8,30
9,47
18,23
14,29
28,26
40,45
54,73
61,75
421SN - No-Skive hadice - EN 853 1SN / SAE 100R1 AT / ISO 1436 typ 1
9
Konstrukce:
• Duše: nitril (NBR).
• Výztuha: oplety jeden ocelovými dráty s vysokou pevností v tahu.
• Vnější vrstva: syntetická pryž.
Doporučené tekutiny:
• Ropné kapaliny a kapaliny na bázi směsi vody a glykolu, mazací oleje, vzduch
a voda. Pro vzduch o tlaku vyšším než 1,7 MPa musí být vnější vrstva hadice perforovaná.
Provozní teplota:
• -40 °C až +100 °C. (Vzduch max. +70 °C, Voda max. +85 °C). Poruchový tlak:
• Provozní tlak x 4.
Příslušné specifikace:
• EN 853 1SN / SAE 100R1 AT / ISO 1436 typ 1. Koncovky-série:
• 48.
Použití:
• Obecné středotlaké hydraulické aplikace.
Výhody:
• Vnitřní duše z nitrilu.
Přínos:
Pro větší kompatibilitu tekutin a odolnost vůči rostlinným olejům.
Kód objednávky
C1136747
C1136746
C1136745
C1136743
C1136750
C1136749
C1136748
C1138441
C1134569
C1138682
Číslo Dílu
421SN-4
421SN-5
421SN-6
421SN-8
421SN-10
421SN-12
421SN-16
421SN-20
421SN-24
421SN-32
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnější průměr hadice
13,4 mm
15 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,9 mm
27,8 mm
35,8 mm
44,8 mm
51,1 mm
64,7 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
225
215
180
160
130
105
88
63
50
40
Minimální poloměr ohybu
100 mm
115 mm
130 mm
180 mm
200 mm
240 mm
300 mm
420 mm
500 mm
630 mm
Cena každého €
5,87
9,93
6,69
7,89
15,06
10,99
15,48
33,23
35,33
46,93
898
www.brammer.biz
Hydraulika
47022 47021
47168