Page 914 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 914
Hadice a armatury
387 No-Skive GlobalCore
Kód objednávky
C7319063
C7318926
C7318927
C7318928
C7318929
C7318930
C7318931
C7318932
C7318933
Číslo Dílu
387-4
387-6
387-8
387-10
387-12
387-16
387-20
387-24
387-32
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnější průměr hadice
13,4 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,9 mm
27,8 mm
35,4 mm
46,3 mm
52,8 mm
66,2 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
Minimální poloměr ohybu
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
4,65
3,27
4,80
4,98
5,82
3,61
4,64
31,31
4,86
3,76
6,46
11,07
49,08
5,03
4,33
9,01
5,26
10,12
12,60
10,27
25,94
26,74
15,18
59,64
26,82
52,70
Cena každého €
10,24
6,52
9,49
26,19
6,75
10,35
7,72
7,61
23,34
16,53
8,72
13,43
18,33
52,13
29,08
73,40
59,16
21
21
21
21
21
21
21
21
21
50 mm
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
210 mm
250 mm
320 mm
Vnitřní půměr hadice tabulkový
CA - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Lehká řada s těsnicím kroužkem - Přímá
Kód objednávky
C1163561
C1163560
C1162174
C1162172
C1160605
C1163569
C1162171
C1155168
C1163568
C1163567
C1159084
C1162167
C1153376
C1162170
C1163566
C1162169
C1163565
C1163564
C1167176
C1163563
C1164237
C1166663
C1163562
C1165973
C1160290
C1160396
Číslo Dílu
1CA48-6-4
1CA48-8-4
1CA48-10-4
1CA48-12-4
1CA48-8-5
1CA48-10-5
1CA48-12-5
1CA48-8-6
1CA48-10-6
1CA48-12-6
1CA48-15-6
1CA48-15-10
1CA48-18-6
1CA48-12-8
1CA48-15-8
1CA48-18-8
1CA48-18-10
1CA48-18-12
1CA48-22-10
1CA48-22-12
1CA48-22-16
1CA48-28-12
1CA48-28-16
1CA48-35-16
1CA48-35-20
1CA48-42-24
Velikost Připojovacího závitu
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M45x2
M45x2
M52x2
Jmenovitá velikost (DN)
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
16
10
12
12
12
16
20
16
20
25
20
25
25
32
40
Vnitřní průměr hadice (palce)
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
15,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Velikost Připojovacího závitu
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
M36x2
M45x2
M52x2
Materiál:
• Ocel bez CR6.
Na hadice typu: 301SN, 421SN, 436, 441, 461LT, 462, 811.
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
3/8
5/8
3/8
1/2
1/2
1/2
5/8
3/4
5/8
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-06
-10
-06
-08
-08
-08
-10
-12
-10
-12
-16
-12
-16
-16
-20
-24
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
9
CE - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Lehká řada s těsnicím kroužkem - ohyb 45°
Kód objednávky
C1163552
C1163551
C1160607
C1164239
C1163559
C1161325
C1163558
C1163557
C1167276
C1164238
C1163556
C1163555
C1163554
C2845860
C1163553
C1167278
C1165917
Číslo Dílu
1CE48-6-4
1CE48-8-4
1CE48-10-4
1CE48-8-5
1CE48-10-5
1CE48-12-5
1CE48-10-6
1CE48-12-6
1CE48-15-6
1CE48-12-8
1CE48-15-8
1CE48-18-10
1CE48-22-12
1CE48-28-12
1CE48-28-16
1CE48-35-20
1CE48-42-24
Jmenovitá velikost (DN)
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
16
20
20
25
32
40
Vnitřní průměr Vnitřní půměr hadice hadice (palce) tabulkový
Hadicová šroubení jsou dodávána s těsnicím kroužkem nitrilu (NBR), který je odolný vůči ozónu. Provozní teplota od -30 °C do +105 °C.
Hadicová šroubení se speciálním těsnicím kroužkem (VitonTM nebo EPDM) k dispozici na vyžádání.
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-12
-16
-20
-24
902
www.brammer.biz
Hydraulika
47050 47046
423091