Page 774 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 774
Ventily
3/2-cestný ventil, Série CD12 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 4000 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: M22x1,5 • Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3021639
Číslo Dílu
5711100200
Velikost připojení
M22x1,5
Průtok (QN) l/min
4000
Průtok (QN) l/min
4000
Typ
se škrcením
se škrcením
Typ zpětného ventilu
Pružina
Typ zpětného ventilu
Pružina
Typ zpětného ventilu
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Cena každého €
218,34
Cena každého €
167,58
Cena každého €
135,81
162,81
147,58
174,59
3/2-cestný ventil, Série CD12 - Pneumaticky ovládaný
Kód objednávky
C3021640
Číslo Dílu
5711100300
Velikost připojení
G1/2 BSPP
5/2-cestný ventil, Série 581 ISO 3 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 4800 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• S diferenciálním pístem
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022216
C1970014
C3022217
C1963949
Číslo Dílu
5813630000
5813631000
5813640000
5813641000
Průtok (QN) l/min
4800
4800
4800
4800
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 1 - Elektricky ovládaný
• Qn = 1400 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
Kód objednávky
C1955542
C1955536
C1963663
C3261998
C3261999
C6157120
C3262689
C6157121
Číslo Dílu
5811171440
5811173540
5811171540
5811170440
5811170540
5811172440
5811172540
5811173440
Provozní napětí (AC)
230V
42V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
External
Internal
Internal
Internal
External
External
External
Typ zpětného ventilu
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
Cena každého €
108,73
108,98
112,94
99,96
89,79
89,79
96,44
109,66
Cena každého €
122,49
142,09
132,45
142,09
122,73
143,09
121,97
143,09
8
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 1 - Elektricky ovládaný
• Qn = 1400 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
Kód objednávky
C3262005
C1963676
C1963667
C1963678
C6157122
C6157123
C1963668
C6157124
Číslo Dílu
5811290440
5811291440
5811290540
5811291540
5811292440
5811293440
5811292540
5811293540
Provozní napětí (AC)
230V
230V
42V
42V
230V
230V
42V
42V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
762
www.brammer.biz
Pneumatika
98939 86692 86653 98938 98937