Page 776 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 776
Ventily
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 1 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 1400 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Oboustranně pneumaticky ovládaný
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022001
C3022003
Číslo Dílu
5811230000
5811231000
Průtok (QN) l/min
1400
1400
Typ
se škrcením
Typ
se škrcením
Typ
se škrcením
Cena každého €
55,02
75,38
Cena každého €
72,45
87,13
Cena každého €
107,23
121,89
Cena každého €
155,57
177,59
177,59
177,59
156,55
156,55
156,55
177,59
Cena každého €
127,38
127,38
149,43
149,43
128,18
127,38
149,43
149,43
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 1 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 1400 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022012
C3022014
Číslo Dílu
5811330000
5811331000
Průtok (QN) l/min
1400
1400
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 1 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 1400 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• S diferenciálním pístem
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022044
C3022046
Číslo Dílu
5811630000
5811631000
Průtok (QN) l/min
1400
1400
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 2 - Elektricky ovládaný
• Qn = 2700 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
8
Kód objednávky
C1955584
C1963718
C1955583
C1963712
C3253513
C6157144
C6157143
C6157145
Číslo Dílu
5812290540
5812291440
5812291540
5812293540
5812290440
5812292440
5812292540
5812293440
Provozní napětí (AC)
42V
230V
42V
42V
230V
230V
42V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
External
Internal
External
Internal
External
Internal
External
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 2 - Elektricky ovládaný
• Qn = 2700 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
• S diferenciálním pístem
Kód objednávky
C1963723
C1963719
C1963724
C1963720
C6157158
C6157159
C6157160
C6157161
Číslo Dílu
5812670540
5812670440
5812671540
5812671440
5812672540
5812672440
5812673540
5812673440
Provozní napětí (AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
764
www.brammer.biz
Pneumatika
98947
86693
99040 98946 98945