Page 773 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 773
Konektory
3/2-cestný ventil, Série CD07 - Elektricky ovládaný
• Qn = 1400 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 30 mm
• NC, NO
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/4
• Elektr. přípoj: Zástrčka, EN 175301-803, tvar A • Manuální pomocné ovládání: s aretací, Bez
• Jednostranně el. ovládaný
Kód objednávky
C2127902
C6157248
C3238627
C3238628
C3238629
C2838966
C3238631
C3238632
C6157242
C6157243
C6157244
C6157245
C6157246
C6157247
C3261382
Velikost Cena
Číslo Dílu
5772960220
5772965302
5772070220
5772075280
5772075302
5772080220
5772085280
5772085302
R412004091
R412004092
5772072220
5772075220
5772085220
5772085270
5772075270
připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Typ manuálního ovládání
žádný
žádný
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
Provozní napětí (AC)
Provozní
24V
24V
24V
24V
24V
24V
napětí (DC)
Typ zpětného ventilu Ovládací terminál
každého €
116,56
86,27
107,72
107,72
86,27
111,58
111,58
90,51
149,75
149,75
129,03
116,56
120,56
120,56
116,56
230V
230V
24V
24V
110V
110V
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
Internal
External
Internal
Internal
External
External
Internal
Cena každého €
97,35
Cena každého €
86,39
82,63
89,05
3/2-cestný ventil, Série CD07 - Mechanicky ovládaný
• Qn = 1400 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: M14x1,5 • Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3251355
Číslo Dílu
5634410000
Velikost připojení
M14x1,5
Průtok (QN) l/min
1400
Typ zpětného ventilu
Pružina
Typ zpětného ventilu
Pružina
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Ovládání ventilu
Rolna
Provozní tlak
3 - 10 bar
4 - 10 bar
2 - 10 bar
3/2-cestný ventil, Série CD07 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 1400 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: M14x1,5 • Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C2979044
C6157095
C6157096
Číslo Dílu
5710400000
5710400090
5710401000
Velikost připojení Průtok (QN) l/min
M14x1,5 1400
M14x1,5 1400
M14x1,5 1400
3/2-cestný ventil, Série CD12 - Elektricky ovládaný
• Qn = 4000 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 30 mm
• NC, NO
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/2
• Elektr. přípoj: Zástrčka, EN 175301-803, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace • Jednostranně el. ovládaný
8
Kód objednávky
C3821243
C3238509
C3238510
C3238511
C3238512
C3239301
C3238513
C3238514
Velikost Cena
Číslo Dílu
5724550220
5724555202
5724555270
5724555280
5724560220
5724565202
5724565270
5724565280
připojení
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Provozní napětí (AC)
110V
230V
110V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ zpětného ventilu
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
každého €
187,32
157,52
199,32
199,32
204,28
171,56
253,12
240,03
www.brammer.biz
761
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
86652 98936 98935 86651