Page 772 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 772
Ventily
2/2-cestný ventil, Série CD07 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 1400 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: M14x1,5 • Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3609835
Číslo Dílu
5710409000
Velikost
připojení Průtok (QN) l/min
M14x1,5 1400
Typ
se škrcením
Typ zpětného ventilu
Funkce ventilu
2/2 N/O
Cena každého €
262,07
Cena každého €
134,85
134,85
Cena každého €
134,85
134,85
Cena každého €
97,86
97,86
97,86
97,86
100,66
100,66
100,66
100,66
Vzduchová pružina
2x3/2-cestný ventil, Série 581, velikost 1 - Elektricky ovládaný
• Qn = 950 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace
Kód objednávky
C6157118
C6157119
ČísloDílu
R402003718
R402003719
Průtok(QN)l/min Typmanuálníhoovládání
950 se zajištěním
950 se zajištěním
Provoznínapětí(AC)
230V
Funkce ventilu
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/C-N/C
Funkce ventilu
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/C-N/C
Funkce ventilu
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/C-N/O
2x3/2 N/O-N/C
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/C-N/O
2x3/2 N/O-N/C
2x3/2-cestný ventil, Série 581, velikost 1 - Elektricky ovládaný
Provoznínapětí(DC)
24V
Provozní napětí (DC)
24V
Typ manuálního ovládání Provozní napětí (DC)
Kód objednávky
C6157139
C6157140
Číslo Dílu
R402003716
R402003717
Průtok (QN) l/min
950
950
Typ manuálního ovládání
bez zajištění
bez zajištění
Provozní napětí (AC)
230V
42V
2x3/2-cestný ventil, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL - Elektricky ovládaný
• Qn = 850 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 16 mm
• Připojení na desku
• Manuální pomocné ovládání: s aretací
8
Kód objednávky
C3240524
C3240523
C3263226
C1962794
C3241040
C3241041
C1956341
C1962793
Číslo Dílu
0820055101
0820055201
0820055301
0820055311
0820055102
0820055202
0820055302
0820055312
Průtok (QN) l/min
850
850
850
850
850
850
850
850
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
bez zajištění
bez zajištění
bez zajištění
bez zajištění
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
3/2-cestný ventil, Série CD04 - Elektricky ovládaný
• Qn = 900 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 26 mm
• NC, NO
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/8
• Elektr. přípoj: Zástrčka, EN 175301-803, tvar B • Manuální pomocné ovládání: s aretací, Bez
• Jednostranně el. ovládaný
Kód objednávky
C3238638
C3238635
C3238633
C3238636
C6157225
C6157224
C6157226
C3238634
C3238637
C6157227
Velikost Cena
Číslo Dílu
5772565302
5772555302
5772550220
5772560220
5772555220
5772555270
5772565270
5772555280
5772565280
5772590220
připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Provozní napětí (AC)
24V
110V
110V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
žádný
Ovládací terminál
External
Internal
Internal
External
Internal
Internal
External
Internal
External
Internal
Typ zpětného ventilu
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
každého €
78,03
73,67
95,97
100,20
101,29
101,29
102,73
95,97
100,20
197,26
760
www.brammer.biz
Pneumatika
86643
86641
98932 86640 86639